耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-250
軸径(Φmm)25
長さ(mm)65(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
質量(g)1100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)50
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
アズワン品番65-2312-45
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
車輪タイプ双輪
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。
仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台
アズワン品番65-2135-38
1セット(2台)
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
後輪のブレーキは、ロック可能です。荷台には滑り止め効果とエッジ保護を施しています。
仕様●※注意※:【お客様一部組立品】●積載均等耐荷重:150kg●荷台サイズ:740×480mm●押手高さ:900mm●床高さ:140mm●車輪径:100mm(ゴム車)●車輪:自在(ブレーキ付)×2、固定×2●重量:10kg●荷台材質:アルミニウム●車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ
アズワン品番65-5663-39
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
。ペール缶を移動させるキャリーになります。
仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
アズワン品番65-9245-95
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン
アズワン品番65-3902-48
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm
アズワン品番65-9339-38
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm
アズワン品番65-3902-52
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
アズワン品番65-2312-43
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-32
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-29
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-33
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-27
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-30
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-36
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-37
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-28
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-31
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:U3/8×16山
アズワン品番65-2312-44
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
4箇所のラッチでしっかり連結!
ツールボックス(EA505TH-2~-4)と4点ロック式で連結して、荷崩れなしで安全に運搬できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:526×372×140●重量(kg):2.82●床高さ:140mm●材質:ポリエチレン●車輪:自在×2自在(ブレーキ付)×2●車輪径:70mm●積載均等耐荷重:100kg
アズワン品番65-2131-74
1台
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5
アズワン品番65-2312-46
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー
アズワン品番65-2135-99
1台
¥123,200
税込¥135,520
翌日出荷
30、55、85ガロン、ポリドラム缶用
EA520WB-9Tと組み合わせることで三輪車になります。
仕様●積載均等耐荷重:453kg●全高:約1530mm●全幅:約600mm●車輪径:254mm●重量:35.3kg●材質:スチール
アズワン品番65-2136-11
1台
¥152,800
税込¥168,080
翌日出荷
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式
アズワン品番65-5668-86
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60GS●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:67mm●プレート式
アズワン品番65-5668-87
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
床に色移りしないナイロン車輪です。
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg
アズワン品番65-3884-50
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。