物流/保管/梱包用品/テープ :「自在パイプ」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-52 ステム長(mm)39
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-43 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-45 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-44 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-41 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-40 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-42 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-54 ステム長(mm)39
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-46 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-51 ステム長(mm)40
1個
810 税込891
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-47 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-50 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-49 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-48 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番65-9319-53
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 偏心32 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-67
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-71
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-66
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-65
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-68
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-69
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 偏心32 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-70
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 取付高(mm)128.5 耐荷重(kg)40 アズワン品番64-7978-69
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)71 耐荷重(kg)25 アズワン品番64-7978-68
1個
820 税込902
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)71 耐荷重(kg)25 アズワン品番64-7978-70
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
1個
5,550 税込6,105
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)