物流/保管/梱包用品/テープ :「25mm厚」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
900 税込990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ アズワン品番65-9334-08
1セット
3,680 税込4,048
翌々日出荷

基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:緑 アズワン品番65-9316-52
1巻
430 税込473
翌日出荷

つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-38
1巻
2,600 税込2,860
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1800mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1035(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-05
1セット
7,800 税込8,580
翌日出荷

バックル部分は錆びにくいSUS304製。エンドレスタイプの荷締機で物体に巻き付けてラチェットバックルに通すことができます。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)199 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-36
1巻
2,710 税込2,981
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~900mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱金具/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1026(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単●支柱金具の裏面に強力粘着でしっかり固定●収容品が2段積みの場合は、追加用ベルトを使用することで落下を防止 アズワン品番65-9334-02
1セット
7,500 税込8,250
翌日出荷

粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm アズワン品番65-9334-07
1セット
2,980 税込3,278
翌々日出荷

ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)509 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)20 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
5,590 税込6,149
翌日出荷

高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠
仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg アズワン品番65-3899-07
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-34
1巻
2,480 税込2,728
翌日出荷

強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに適しています。
1巻
2,160 税込2,376
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白 アズワン品番65-9316-37
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1200mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポロプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1029(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-03
1セット
7,600 税込8,360
翌日出荷

※本来、書庫・書棚上部に収容品を置くことは地震発生時大変危険です。やむを得ず収容する場合の落下防止用にご使用ください。
仕様●取付範囲:~1500mm●耐荷重:約100kg(1セット)●サイズ:支柱/70×90×300(Φ27.2)mm ベルト幅/25mm ベルト厚/1.3mm●材質:支柱/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●重量(g):1032(1セット)●セット内容:支柱金具/2個 フック付きベルト/1本●対象箇所:書庫・書棚上部●支柱の固定穴にフック付きベルトを通すことで、ラック上にある収容品の落下防止●ワンタッチ樹脂バックルで収容品の取り外しも簡単 アズワン品番65-9334-04
1セット
7,700 税込8,470
翌日出荷

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
1巻
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
1巻
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性、耐久性、耐薬品性、耐候性、対老化性に優れています。 耐熱保護、耐熱補強に
仕様●幅(mm):25●長さ(m):54.8●厚さ(mm):0.09●材質:基材:アルミ箔粘着材:シリコーン系●使用温度範囲:再剥離用途:-50~190℃剥離の不要な用途:-50~310℃ アズワン品番65-2258-90 特性耐熱
1巻
20,600 税込22,660
翌日出荷

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)6 使用温度(℃)-20~+50 吊上能力(kg)平鋼:80 丸鋼:60 ハンドル長さ(mm)125 丸鋼使用可能範囲(Φmm)適用範囲:80~300 対象つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 サイズ(mm)112×96.4×155(H) 穴径(mm)フック:35 湿度(%)85RH以下(結露のないこと)
1台
64,000 税込70,400
翌日出荷



ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:ステンレス シリーズベルタイト ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)509 破断荷重(kN)20 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7
1個(1個)
6,420 税込7,062
8日以内出荷

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ) シリーズベルタイト
1個(1個)
3,490 税込3,839
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
440 税込484
翌日出荷

両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ) シリーズベルタイト ベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5 破断荷重(kN)10 使用荷重(kN)2.5 ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7 フック内径(Φmm)20
1個(1個)
5,590 税込6,149
8日以内出荷

バックル部分は錆びにくいステンレス製。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)45 端末仕様フック 材質(ベルト)ナイロン 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
4,800 税込5,280
翌日出荷

スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)25 使用荷重(kg)254 端末仕様両端アイ ベルト長さ巻取側(m)2 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 ベルト長さ固定側(m)1 破断荷重(kN)10 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
4,040 税込4,444
翌日出荷

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級
1本
2,980 税込3,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)