絞り込み
ブランド
  • 内村製作所
  • モノタロウ(576)
  • エスコ(4,446)
  • TRUSCO(2,727)
  • KITO(キトー)(2,520)
  • ハンマーキャスター(1,523)
  • 水本機械製作所(1,459)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(958)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
  • 三友(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(366)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(333)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(265)
  • ニトムズ(264)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用 内村製作所

    キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用

    内村製作所(59件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
    用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)色黄
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)

    内村製作所(4件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3 内村製作所

    キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90寸法L(mm)40寸法H(mm)6寸法L1(mm)51寸法W(mm)41寸法W1(mm)19適合車輪径(Φmm)50
  • 300 ボルト型 合成ゴム車輪 内村製作所

    300 ボルト型 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプトラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用 内村製作所

    キャスターホルダー スタンダード・ミドルクラス用

    内村製作所(4件のレビュー)
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷
    車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
    用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
  • 600-FE 固定型 鋼鉄車輪 内村製作所

    600-FE 固定型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車) 内村製作所

    100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-FE トラック型 鋼鉄車輪 内村製作所

    100-FE トラック型 鋼鉄車輪

    内村製作所
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    600HB2-EP 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。600HB2-EPシリーズはストッパー付がございません。100HB2-EPシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100 トラック型 合成ゴム車輪 内村製作所

    100 トラック型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    (車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車) 内村製作所

    600-Nシリーズ 固定車(ナイロン車)

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。600-Nシリーズはストッパー付はございません。100-Nシリーズと組み合わせて使用できます。。(取付板)。No.602-N~603-Nは2穴式、No.605-N~607-Nは4穴式となります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

    内村製作所(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付

    内村製作所
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

    内村製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所

    100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)

    内村製作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
    形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所

    100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)

    内村製作所
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600HB-P 固定型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。600HB-Pシリーズはストッパー付がございません。100HB-Pシリーズと組み合わせて使用できます。604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100JH-P トラック型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合成樹脂車輪を使用してありますので、耐荷重が大きく軽く始動いたします。長期間固定されていても荷重による歪みが残りません。コンパクトで許容荷重が中量車と重量車の中間荷重のものです。用途に合わせてお選びください。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    100FH-P トラック型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm 内村製作所

    No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm

    内村製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    600HB2-PA 固定型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。100HB2-PAシリーズと組み合わせて使用できます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600JH-P 固定型 中重量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪 内村製作所

    600FH-P 固定型 中量用 特殊合成樹脂車輪

    内村製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。600Bシリーズはストッパー付がございません。100Bシリーズと組み合わせて使用できます。。(車輪)。No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 600 固定型 合成ゴム車輪 内村製作所

    600 固定型 合成ゴム車輪

    内村製作所
    ¥339~税込¥373~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車) 内村製作所

    600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ゴム車)

    内村製作所
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    100AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
    仕様アジャスターフット付形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E1~E2(mm)-偏芯E(mm)-アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪
  • 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所

    600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)

    内村製作所
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状固定車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所

    100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)

    内村製作所(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
    形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
  • No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 旋回 超重量用 内村製作所

    キャスター 旋回 超重量用

    内村製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)58表面処理電着塗装ストッパーなし
  • 600X-N 固定型 超重量用キャスター 内村製作所

    600X-N 固定型 超重量用キャスター

    内村製作所
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式固定車キャスター