曜日別特売

油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き

油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事油圧式リフトテーブル 滑り止めマット付き - 万方商事

重い荷物の積み下ろしに便利な油圧式リフトテーブルです。ペダル操作でスムーズに上昇、ハンドルレバー操作でゆっくり下降。最高位約128cm/最低位約26.5cmまで高さ調整可能です。後輪ロック付きでしっかり固定、耐荷重150kgで重量物の作業にも対応しております。

用途
重たい荷物の積み下ろしに。
質量(kg)
44.5
耐荷重(kg)
(約)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)45×101.5×ハンドル80.5
マット寸法(mm)
(約)幅445×690
天板高さH(cm)
(約)26.5-128
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04942739wk046
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年11月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする