物流/保管/梱包用品/テープ :「段差乗り越えキャスター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車 車輪径(Φmm)150 車輪高速ダンゴム 取付穴径d(mm)11 取付座厚さt(mm)4.5 ストロークS(mm)18 自重(kg)3.7 取付座T1×T2(mm)126×126 寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90 最大荷重(kg)145 偏心(mm)48 車輪取付高さH1(mm)200 タイヤ幅R(mm)42
1台
15,980 税込17,578
21日以内出荷