さらに商品を絞り込む
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

物流/保管/梱包用品/テープ :「牽引用具」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)スプリングキャスター 自在車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
15,980税込17,578
1台
21日以内出荷
スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク<br />走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献<br />路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現<br />病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適<br />最大荷重 : 145~ 190kg
用途医療機器の足まわり<br />機密部品の搬送<br />構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら