絞り込み
ブランド
  • 旭産業(エアーゲージ)
  • モノタロウ(699)
  • エスコ(7,354)
  • TRUSCO(4,017)
  • サンコー(三甲)(2,934)
  • サカエ(1,928)
  • 水本機械製作所(1,253)
  • ハンマーキャスター(975)
  • アイビッグ(870)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(776)
  • ユタカメイク(506)
  • ユーエイキャスター(475)
  • 山金工業(467)
  • 3M(スリーエム)(392)
  • ヨドノ(352)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(338)
  • アルインコ(312)
  • 大綱(295)
  • ピカコーポレイション(293)
  • アイリスオーヤマ(290)
  • ナンシン(246)
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型二重バッグ アスベス廃棄用

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋
    当日出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
    用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3260セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)2.3タイプ丸型外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • コンテナバッグ丸型二重バッグ青ベルト アスベス廃棄用 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型二重バッグ青ベルト アスベス廃棄用

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋
    3日以内出荷
    本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
    用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造トラスコ品番855-3259セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付質量(kg)1.7タイプ丸型外径(mm)Φ900最大充填質量(kg)10002018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り)

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3257質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • バイオセラミックブランケット 旭産業(エアーゲージ)

    バイオセラミックブランケット

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
    用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。最高使用温度(℃)8002018年トラスコ掲載ページ7 0633
  • コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付 旭産業(エアーゲージ)

    コンテナバッグ丸型メッシュ(水切り) 排出口付

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋
    当日出荷
    本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。トラスコ品番855-3258質量(kg)2.22018年トラスコ掲載ページ8 0878
  • カラーパレットカバー 旭産業(エアーゲージ)

    カラーパレットカバー

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    当日出荷
    用途別に色分けが可能です。溶着加工のため小雨ほどなら大丈夫です。滑り止めタイプです。紫外線カットタイプです。
    用途パレット積載品のカバーとして。雨、埃よけとして。仕様ハトメ無し材質ポリエチレン高さ(mm)1300質量(g)260奥行(mm)1150間口(mm)1150本体ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ8 0840
  • アルミ遮熱クロス 旭産業(エアーゲージ)

    アルミ遮熱クロス

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1巻
    当日出荷
    輻射熱を97%カットします。積載品の温度変化を常温レベル、低温に保ちます。
    用途パレット積載品のカバーとして。倉庫内の高温対策、凍結防止に。仕様本体;PE、アルミ、PETアルミ蒸着トラスコ品番855-3266材質ポリエチレン、PETアルミ蒸着、アルミ箔の5層フィルム質量(kg)8色シルバー寸法(幅W×長さL)(m)1.25×402018年トラスコ掲載ページ8 0839