物流/保管/梱包用品/テープ :「棚 の 金具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80 ストッパーあり 入数(個)2
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 質量(kg)0.5 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)74 耐荷重(kg)80(4個使用時) 静荷重(kg)120 ストッパーなし キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 材質(ホイール)ポリプロピレン
1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ 質量(kg)0.6 ブラック 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)74 耐荷重(kg)80(4個使用時) 静荷重(kg)120 ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 材質(ホイール)ポリプロピレン
1セット(2個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

シェルフのポール上部に取り付け、天井の面にテンションを与えることにより、シェルフの転倒を防止します。ダブルアクション方式でゆるみにくく、しっかり固定。セーフティポスト先端のゴム面を天井にあててロック。さらにダイアルを回し接地面にテンションを与えるダブルアクション方式なので、ゆるみにくく確実に固定できます。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 付属品専用工具1本 材質金具:SUS430製/ポスト部:アルミニウム・アルマイト仕上げ シルバー 本体寸法(mm)高さ150~600
1組(2本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ 材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80 入数(個)2
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ERECTA(エレクター)万能カート
メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。
用途工場内での物品搬送。 材質(車輪)エラストマー樹脂 段数3 キャスター自在×4 荷姿組立式 ストッパーあり(×2) メッシュ寸法(mm)165×16・116×16 材質(ポール)ステンレス(SUS304) 材質(取手)ステンレス(SUS304) 支柱径(Φmm)25.4 棚板メッシュ棚板 均等積載量(kg/段)60 棚板調整ピッチ(mm)25.4 引出しなし
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。 裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。 コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。 すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板 キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)113
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ローウェイストカート
エコ商品
耐摩耗性に優れるウレタンキャスター仕様。 通気性に優れ構成パーツも極限までシンプルにした構造。 低発塵のため、クリーンルームでの使用に最適。 クリーン度が高い現場へはより耐食性に優れたハイクラスタイプを推奨。
仕様回転バンパー付属 材質棚板:スーパーエレクターシェルフ、ポール:Pタイプ、キャスター:ウレタンキャスター、ユニクロメッキ金具 段数2 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)エコノミーサービスワゴン
エコ商品
使う場所や用途を選ばない、万能型のカート軽量でシンプル。 コストパフォーマンスに優れています。
材質本体/SUS304ステンレス製、天板 ・棚・床板/メラミン化粧板、縁部/エンビ、キャスター/スチール金具、ゴム車 材質(本体)SUS304ステンレス製 材質(車輪)ゴム 耐荷重(kg/段)15 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×500×810 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)寒冷作業カート
エコ商品
対応温度範囲の広いフェノールキャスター仕様。 キャスターへは耐寒耐熱グリスを使用してるため冷蔵・冷凍倉庫の作業に最適。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)フェノールキャスター、ステンレス金具 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1019 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)100 適合温度(℃)-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ERECTA(エレクター)オートクレーブカート
エコ商品
あらゆる条件下で適応可能なMCナイロンキャスター仕様。 キャスターを除き全て金属パーツで構成されており、オートクレープへも対応。
材質(棚板)ステンレスエレクターシェルフ、(ポール)PSタイプ、(キャスター)MCナイロンキャスター、ステンレス金具 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×460×1053 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)125 適合温度(℃)-10~150 RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷