厚みが薄く馴染みが良いです。
耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。
高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。
UL規格 H種180℃、UL-510 FR、CSA C-22-2、ASTM D5213 Type1 ClassA、ASTM E-595-84(アウトガス発生テスト)
用途シリコーン接着用に。
シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。
絶縁層のスプライシング。
EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
電子部品仮止め。
テープ厚さ(mm)0.114
主な用途絶縁
2018年トラスコ掲載ページ6 2017
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。