電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
接続口径Rc3/8
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
仕様エアモータートロリーセット
使用圧力(MPa)0.4~0.6
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番125-6257
接続口径Rc1/2
質量(kg)59
空気消費量(m3/min)0.95~1.65
巻上速度(m/min)7.5~10.5
給気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
¥759,800
税込¥835,780
50日以内出荷
リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。
接続口径Rp1/2
操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ
給気圧力(MPa)0.4~0.6
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
トラスコ品番385-7239
接続口径Rp1/2
質量(kg)21.0
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)1.6
操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ
巻上速度(m/min)12.0~18.0
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。