(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続日栄インテック9日以内出荷
OCR-A/OCR-B標準搭載。
左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。
OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
(2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ USB接続日栄インテック5日以内出荷から9日以内出荷
OCR-A/OCR-B標準搭載。
左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。
OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
二次元対応USBモデル日栄インテック3日以内出荷
主要なバーコード(一次元・二次元)に対応
液晶画面上のバーコードも読取可能
DPM読み取り可能
OCR-Bフォントに対応
小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現
医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能
用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個速度画像取得:100fps(最大)消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55読取【画素数】30万画素保証期間5年(ケーブルは半年)視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4°動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)防塵・防滴IP42相当動作電圧4.5~5.5Vフォーカス約72mm(スキャナ先端から)耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なことデータ形式画像:BMP、JPEG読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~