クリスタルパックは、透明度がよく、つやがあるのが特長のOPP(ニ軸延伸ポリプロピレン)を使用した袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
S(サイドシール)はテープが付いていない、最もスタンダードなシリーズです。 透明度が抜群です。 ミミ(のりしろ)がない形状ですので、使用感がスマートです。
安価なポリエチレン製の宅配袋です。透けにくい3層タイプでさらに水濡れにも安心です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質LD/HD/LD
長さ(mm)310
幅(mm)225
厚さ(mm)0.06
色ホワイト
メーカー商品コード006995470
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。