ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3752
ストローク(mm)1410
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)1870
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)126~530
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12
荷重中心距離(mm)300
1台
¥1,590,000
税込¥1,749,000
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3761
ストローク(mm)1410
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)1840
フォーク高さ(mm)90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)600×100
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)210~650
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8
荷重中心距離(mm)300
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番458-3779
ストローク(mm)2610
電源単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)2000~3350
フォーク高さ(mm)90~2700
フォーク長さL×幅W(mm)650×115
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間約8時間
フォークスライド外幅(mm)240~690
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)(無負荷時)25/31(全負荷時)38/32
荷重中心距離(mm)325
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
48日以内出荷
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)600~1930
全長(mm)1685
全幅(mm)690
電源単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)1920
バッテリーEB100
充電時間約8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番458-3868
全長(mm)1270
全幅(mm)680
全高(mm)1130
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。