あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。締付状態確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引っ張り、吊りピースの代わりやチェーンブロックの設置。つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
仕様使用荷重(最小~最大)(kg):50~500
トラスコ品番394-0306
幅(mm)140
高さ(mm)112
寸法L(mm)140
寸法H(mm)112
基本使用荷重(t)0.05~0.5
クランプ範囲(mm)1~25
寸法D(mm)27
寸法D2(mm)27
寸法H2(mm)48
最大使用荷重(t)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。