物流/保管/梱包用品/テープ :「半自動」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)。フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。 トラスコ品番836-2001 高さ(mm)1900 電源(V)三相200 電源コード(m)10 本体寸法(mm)奥行1500 本体寸法(mm)高さ2250 消費電力(kW)0.29 最大寸法(mm)パレット:1200 本体寸法(mm)幅2500 最大荷重(kg)1500 径(mm)ターンテーブル:1500
1台
1,298,000 税込1,427,800
30日以内出荷