物流/保管/梱包用品/テープ :「回転」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番459-5629 質量(kg)80 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.2
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番836-2000 質量(kg)180 高さ(mm)180 消費電力(kW)0.17 アズワン品番64-8696-95 2018年トラスコ掲載ページ6 1795
1台
519,800 税込571,780
7日以内出荷

誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)。フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。 トラスコ品番836-2001 高さ(mm)1900 電源(V)三相200 電源コード(m)10 本体寸法(mm)奥行1500 本体寸法(mm)高さ2250 消費電力(kW)0.29 最大寸法(mm)パレット:1200 本体寸法(mm)幅2500 最大荷重(kg)1500 径(mm)ターンテーブル:1500
1台
1,298,000 税込1,427,800
30日以内出荷

SSP-LOW-10120 ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN シグマー技研 動画あり
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷