サカエメッシュキャリー(五輪車仕様)サカエ(2件のレビュー)翌日出荷
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
中心にキャスターがある為、たわみに強いです。タテヨコの連結が可能です。スタッキング(積み重ね)可能なので収納スペースのコンパトです。
車輪径(Φmm)75ブレーキ有無なし均等荷重(kg)130材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)PP前輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
樹脂ハンドカー 五輪車仕様サカエ翌日出荷
5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。
オプションフットブレーキは取付けできません。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムキャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1荷台寸法(幅)(mm)600材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3