物流/保管/梱包用品/テープ :「保管用コンテナ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)ペタンコ
薄型・軽量のペタンコシリーズに60Lクラスを追加。 同クラスのコンテナーの回収、保管効率を高めます。
仕様持ち手カバー付 適合カード差し21型(ワンタッチ式)・カード差し62型(ワンタッチ式) ※両短辺取付 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 底形状斜格子リブ 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(三甲)玉コン 6型
用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー タイプ3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PE 有効内寸(mm)477×320×287 外寸(mm)523×366×305 内寸(mm)487×330×297 フタなし 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玉ねぎの収穫・冷蔵保管用コンテナー 仕様3ツ組可能 適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ 材質PP 有効内寸(mm)475×316×292 外寸(mm)522×363×308 内寸(mm)487×328×302 フタなし 底形状格子網目 一部ベタ コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコー(三甲)クールオリコンP2
折りたたみタイプの蓄冷剤保管・冷却用コンテナーです。未使用時の保管スペースを削減します。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)クールオリコンP2
折りたたみタイプの蓄冷剤保管・冷却用コンテナーです。未使用時の保管スペースを削減します。
仕様●容量(L):23.6●材質:PP●外寸法(mm):380×305×259●内寸法(mm):347×277×248●折りたたみ高さ(mm):90●有効ポケットサイズ(mm):346×28×239●ポケット数:1列×9=9ポケット●オールプラスチック製 アズワン品番65-8892-34
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

サンコー(三甲)オリコンP14B
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし 種別553610 材質PP 有効内寸(mm)346×246×153 外寸(mm)386×280×171 内寸(mm)346×246×161 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316) 嵌合商品オリコン P44B-D
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

サンコー(三甲)SNコンテナー
サンボックス#12-2シリーズと相互嵌合可能。 SNコンテナーの導入により返送・保管効率の更なる向上が図れます。
スタッキング 種別B12 材質PP 形状(底面)格子リブ 内寸(mm)400×236×120 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.83(1104) ネスティング高さ(mm)65 適合カード差し片短辺9M型 コンテナ種類ベタ目 嵌合商品サンボックス 12-2C
1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンテナー
RoHS
ハンドル付き、ネスティング、スタッキング(ハンドルを介して)が可能なメッシュコンテナです。未使用時は省スペースでの保管が可能です。
用途メッシュコンテナ タイプハンドル付き 材質PE 高さ(mm)(ネスティング)60 有効内寸(mm)444×295×163 外寸(mm)530×368×197 内寸(mm)482×333×192 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])1.96(200) ネスティング高さ(mm)60 色相ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。 強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
タイプベタ目 材質PP 材質(本体)ポリプロピレン(PP) フタなし スタッキング ネスティング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンボックス #56D
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●容量(L):28.4●材質:導電性PP●外寸法(mm):658×448×122●有効内寸法(mm):608×398×105 アズワン品番65-9540-36
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンコー(三甲)サンボックス(導電)
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):2.5●材質:導電性PP●外寸法(mm):365×166×53●有効内寸法(mm):345×146×43 アズワン品番65-8639-64
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●容量(L):8.1●材質:導電性PP●外寸法(mm):337×225×135●有効内寸法(mm):300×205×120 アズワン品番65-9557-65
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンコー(三甲)サンボックス(導電)
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):12.6●材質:導電性PP●外寸法(mm):560×270×114●有効内寸法(mm):513×239×100 アズワン品番65-8639-68
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

サンコー(三甲)サンボックス(導電)
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):8.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):369×279×123●有効内寸法(mm):307×232×111 アズワン品番65-8639-67
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

サンコー(三甲)サンボックス(導電)
。導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):3.2●材質:導電性PP●外寸法(mm):339×264×48●有効内寸法(mm):307×232×35 アズワン品番65-8639-65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

導電性を付与したコンテナーの蓋です。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●材質:導電性PP●外寸法(mm):668×458×35 アズワン品番65-9612-33
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

既存品と同じフォーク差込口高さ・デッキ厚みが約半分にもかかわらず、強度に優れたパレットです。作業効率を向上し、保管時の収納効率・海外からの返却率、特に40フィートコンテナでは既存品の約2倍の収納効率を達成しています。
仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL 適合ハンドパレットトラック、フォークリフト トラスコ品番761-6619 幅(mm)260 質量(kg)10 高さ(mm)110 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷

サンコー(三甲)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(2枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)