物流/保管/梱包用品/テープ :「シーラー用 袋」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚
寸法(mm)92×470×267
質量(kg)約5
電源(V)AC100(50/60Hz)840W
温度(℃)250(接着部)
シール時間(sec)0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電方式
アズワン品番4-2148-01
冷却時間0.6~6.0秒
適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
1個
¥54,900
税込¥60,390
当日出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
質量(kg)5.8
消費電力(W)780
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)100×800×230
シール長さ(mm)600
シール幅(mm)2.8
シール能力(mm)0.4以下
アズワン品番7-3399-01
1台
¥43,956
税込¥48,352
当日出荷
セット内容ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
アズワン品番7-3399-11
1セット
¥3,297
税込¥3,627
当日出荷
ポリ袋の再利用。アイディア次第でなんでも密封。
電池を入れたらスライドさせるだけ。操作簡単。
コンパクトサイズで、ポケットに入れて、どこでも便利に使用できる。
おうちで余ってるポリ袋を、好みのサイズでなんでも密封。
きれいにラッピングでき、しかも節約にもなる。
仕様●材質:ABS、セラミック、銅、ニクロム線、テフロン●電源:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)●商品サイズ(約):7.9×3.4×1.8cm●重量(約):24g
アズワン品番67-9286-72
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
仕様●FRN-600用シリコンゴム
アズワン品番68-1806-92
1本
¥1,060
税込¥1,166
8日以内出荷
透明な手提げ袋です、水気にも強いので、水着入れやセール時の未清算商品の持ち運び、売り場での店員の私物入れなど幅広くご使用いただけます。
180mL茶わん蒸しカップ
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ88×57●有効内寸(mm):Φ67×39●内容量(L):0.18
アズワン品番67-7314-08
1個
¥150
税込¥165
5日以内出荷
針やテープを使わずに袋・不織布・シート等のドットライン溶着が可能です。
上から先端部分が見やすく溶着したい箇所への作業が楽です。
素材同士が溶着するので強い溶着力です。
寸法(mm)本体/140×183×66、ハンドピース/28×128×54(開口部開いた状態)
質量(kg)本体/約1、ハンドピース/約0.2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)20
電源コード(m)3.2
発振周波数(kHz)57
アズワン品番4-4587-01
1個
¥65,700
税込¥72,270
6日以内出荷
ホットプリンター用プリントテープです。
仕様●サイズ:40mm×60m●カラー:黒
アズワン品番68-0852-23
1箱(10巻)
¥15,100
税込¥16,610
7日以内出荷
石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。交換時期が分かりやすい1~30までのカウントダウンタグ付き。※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。
材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤
寸法(mm)300×300
厚さ(μm)約35/層(フィルム)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。