HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867
アズワン品番65-7453-73
1袋(100個)
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439
色ブラック
アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18R シリーズのナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 22 mm、長さは 100 mm、幅は 2.5 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この結束バンドは、先端部が人間工学に基づいて曲がっているため、挿入が簡単です。手動でも加工工具でも簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。数量は 100 です。特長と利点難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 伸張強度は 80 N です UV抵抗用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18R●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:190-4212
アズワン品番65-7472-80
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50I シリーズの天然ケーブルタイは、ポリアミド( PA46 )製です。束の直径は 85、長さは 300 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 150 ℃ までの高い耐熱性 より高温のケーブルタイ 中には
仕様●長さ:300mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T50I●引張強度:225N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:810-3885
アズワン品番65-7473-81
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-465
アズワン品番65-7481-64
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ナイロン●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCT50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7399-93
1袋(100個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Hellerman Tyton矢印型クレードル。矢印型クレードルを使用すると、ケーブルやパイプを簡単に固定することができます。ドリル加工又はパンチ加工の穴用の矢印型固定具
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.6mm●長さ:15.5mm●幅:22 mm●固定穴径:6.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:813-3177
アズワン品番65-7429-28
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:448-207
アズワン品番65-7371-36
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
HellermannTyton大規模なバンドルや重いバンドルに適しています。アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます。黒色及び天然色を用意しています。延長トリガでタイをすばやく簡単に取り外し可能保護トリガで意図しないリリースを防止RT250 結束バンドは内側にギザ付きです。RT250 はリリース可能な結束バンドです。ループの引張強度が最小 1 115 N であるため、この結束バンドは、より大きい / 又はより重い束を固定するのに最適です。RT250 は開いて再利用できます。PA66W 製の耐紫外線ケーブルタイは、屋外用途にお勧めします。リリース可能で再利用可能なケーブルタイ 大規模なバンドルや重いバンドルに適しています アイレットを使用すると、余分なテールをきれいに収納できます
仕様●長さ:565mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:RT250M●コード番号:215-9078
アズワン品番65-7430-13
1袋(250個)
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイは、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80L●コード番号:215-9242
アズワン品番65-7429-59
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:219-897
アズワン品番65-7394-89
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
HellermannTyton 熱安定化ケーブルタイ( PA66HS )は、+105 ℃ までほぼあらゆる用途に対応できるように、幅広いサイズを用意しています。内側のセレーションでケーブル束などを Strong Hold できます。手動工具及び / 又は空圧工具を使用して、プロセスの信頼性を向上できます。ナチュラルカラーとブラックが一般的で、ご要望に応じて他の色も用意しています。 内側にギザギザがあるこれらの結束バンドは、熱安定化ポリアミド 6.6 ( PA66HS )で製造されています。+105 ℃ までの温度で環境で使用できますTシリーズの結束バンドは、手で簡単に取り付けることも、取り付け工具を使用して一貫した強さで結束することもできます。温度が+105℃以下の場合、熱安定化結束バンド(PA66HS) 広範なサイズでほぼあらゆる用途に対応
仕様●長さ:205mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18L●コード番号:215-9130
アズワン品番65-7431-31
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton SOFTFIX シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、熱可塑性ポリウレタン( TPU )製です。束の直径は 45 mm、長さは 180 mm、幅は 7 mm です。この結束バンドは、垂直位置でもしっかり固定されているため、スライドダウンやバンドルの紛失を防止できます。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会などの一時的な固定に最適です。各パックには 16 個入りです。特長と利点固定つめ付きマイナスヘッド x 2 丸みを帯びた滑らかなエッジを持つ、弾力性と柔軟性 柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します 屋内使用時は長寿命 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 非常に穏やかなバンドリング 取り外し可能で再利用可能 低温( -20 ℃ )でも柔軟性を維持 ソフトでちぎれにくくなっています 伸張強度は 57 N です UV及び天候に対する耐性用途コンジット 光ファイバケーブル 機械 エレメントの移動 脈動チューブ ロボット 振動用途に最適 風車認定HF 認定 UL 94 HB
仕様●長さ:180mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:16pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:57N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:491-9526
アズワン品番65-7373-37
1袋(16個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
HellermannTyton は矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。KSFT タイプには円形の矢印が付いているので、アセンブリの高さを最小限に抑えることができます。矢印の付いた固定タイは、自動車、航空宇宙、パネル製造など、さまざまな業界で使用するのに最適です。工具を必要とせず取り付けが簡単です 矢印を所定の位置に固定 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます
仕様●長さ:156mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSSFT5S-E●コード番号:215-9218
アズワン品番65-7432-72
1袋(1000個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
HellermannTyton 並列配線 T50RDH 用ケーブル。2 本のケーブルを並列に配線し、分離する必要がある場合に最適です。これらの結束バンドを使用すると、ケーブルタイを追加しなくても、2 つの結束バンドを取り付けることができます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、ナチュラルカラー(ナイロン 6.6 )製です。ナイロン6.6は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使われます。 HellermannTyton DH ケーブルタイは、-40+85 ℃ の幅広い温度。内側と外側の鋸歯状ループを形成する 2 つのヘッドで設計されたケーブルタイ ケーブルタイが 1 本だけの 2 つのバンドルを並列に配線する場合 40 ℃ ~ +85 ℃ の幅広い動作温度範囲。特長及び利点
仕様●長さ:145mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RDH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:170-4090
アズワン品番65-7437-07
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
UL。ねじアイレット付きタイ。TOP に取り付けアイレットの付いたケーブルタイです ねじ取り付け可能 ケーブルネットワークを接続するための安全でリバーシブルな方法 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18MR●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:190-3562
アズワン品番65-7372-77
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
HellermannTyton 熱安定化結束バンドは、幅広いサイズロックヘッドが開いているため、すばやく簡単に挿入できます。事前ロック機能を内蔵しています。アプリケーションの速度が 25% 以上向上しました。内側のセレーションで Strong Hold をしっかりと固定。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。+105 ℃ までの耐熱性が向上していますケーブル、パイプ、A.D ホースの結束と固定用の Q シリーズケーブルタイです。革新的で効果的な結束バンドを使用することで、すばやく簡単に結束できます。さまざまなサイズの熱安定化結束バンドを用意しています ロックヘッドが開いているため、すばやく簡単に挿入できます
仕様●長さ:290mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q50I●コード番号:215-9067
アズワン品番65-7431-49
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
HellermannTyton ポリアミド 6.6 製識別タイです。ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます。印刷可能なラベルは本格的な仕上げです。ペン( T82S-BK-T82R-RD )を使用して、手動又は一時的にマーキングすることができます。主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで安全に識別できる Ability です。ポリアミド 66 製識別タイ ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます
仕様●長さ:110mm●幅:20.5 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:IT18FL●コード番号:215-9022
アズワン品番65-7427-35
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
8D U 字型ケーブルクリップ。壁面にねじで取り付けられるケーブル固定具 ケーブルは、クリップだけで所定の位置に保持されます。 修理や交換に最適です。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Cable Clip●最大バンドル直径:15mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●長さ:25mm●幅:15 mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15mm●コード番号:170-4321
アズワン品番65-7435-17
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:15.5 mm●深さ:18mm●寸法 [L x W x D]:35 x 15.5 x 18mm●コード番号:424-768
アズワン品番65-7373-78
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ねじ取り付け D クリップ。ケーブルやパイプの挿入、取り外し、交換用の柔軟なグリップを備えています。クリップは 1 本のねじで所定の位置に保持され、付属のケーブル又はパイプがしっかりとガイドされます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:Dクリップ●最大バンドル直径:10mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアセタール●色:黒●幅:15 mm●コード番号:705-6312
アズワン品番65-7478-40
1袋(100個)
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M10 取り付けねじタイプがあり、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1613
アズワン品番65-7390-31
1箱(160個)
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M6 取り付けねじタイプです。バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1615
アズワン品番65-7449-86
1箱(160個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
SSPCステンレススチール、Pマウント。一穴固定ソリューション 高性能316グレードステンレススチール PマウントはMBT、MLT、MAT製品と併用可能 持続可能で耐久性に優れた固定ソリューション 用途: 過酷な環境、ケーブル固定、チュービング、コンジット及びパイプ、高度なセキュリティ / 強度 / 耐火性が求められる危険な環境 RoHS(2022年10月現在)
仕様●ケーブル 結束長さ:10mm●長さ:23mm●幅:10.2 mm●固定穴径:5.3mm●接着剤付き:あり●材質:ステンレス鋼●シリーズ:SSPC●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●コード番号:786-3029
アズワン品番65-7464-05
1袋(100個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8515
アズワン品番65-7478-85
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
取り付けベース LKC 及び NY。ねじ止め取り付けベースです 取り付け穴 - o : 5.5 mm ( LKC ) / 6 mm ( LKCSF1 ) / 3 mm ( NY ) 拡張リベットを内蔵した LKCSF1 タイプは、非常に簡単に作業できます(シート厚最大 3 mm ) 特定のカーブを使用してワイヤとケーブルを固定します
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:13.5mm●幅:12 mm●固定穴径:3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:NY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:447-197
アズワン品番65-7371-75
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途に適しています。特長と利点:。特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 非常に優れた高温耐性、耐候性及び耐腐食性 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 特性が改善され、より優れた保護を実現する黒色ポリエステルコーティングタイプが用意されています。用途。また、化学、太陽光発電、公共交通機関、造船、石油プラットフォーム、鉱業、防衛などのあらゆる産業で使用することができます。
仕様●長さ:681mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT27H●引張強度:1115N●最大バンドル直径:203mm●コード番号:255-2698
アズワン品番65-7466-45
1袋(50個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
EDF/HN-33-S-62。CSL シリーズ、HellermannTyton ケーブルタイ、低プロファイルヘッド PE180。主に電気供給業界向けに設計されたこれらのタイは、低プロファイルの「パラレルエントリ」クロージャにより、スペースが限られている場所で特に役立ちます。ケーブルの損傷を防ぐため、タイの外側にギザがあります。 「 UV 」耐性ポリアミド製で、屋外での使用に最適です。C SL シリーズのケーブルタイはナイロン 6.6 製です。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 ケーブルタイは EDF の要件を満たしています( 1997 年 4 月の HN-33-S-62 仕様)。外側にギザギザ付きのケーブルタイがあり、表面が滑らかに束ねられています 狭い場所での使用に適した低プロファイルヘッド 円形バンドルにフィットするように、平行入力を行います 動作温度: -40 → +105 ℃ ( +145 ℃、500 時間)。特長及び利点
仕様●長さ:535mm●幅:9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:PE530●引張強度:445N●最大バンドル直径:146mm●コード番号:364-6609
アズワン品番65-7481-83
1箱(100個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
DH シリーズダブルヘッドケーブルタイです。これらの結束バンドは、2 つのヘッドが付いている設計で、8 の字にまとめて 2 本のケーブルを固定できます。柔軟に調整できるため、バンドルはさまざまなサイズにすることができます。2 本のケーブルを並列に配線する場合に最適で、分離する必要があります。追加の結束バンドを必要とせずに、第 2 の結束バンドを取り付けることができます。特長と利点。1 本の結束バンドでバンドルを分離します。2 つのヘッドが内側と外側の鋸歯状ループを形成します。バンドルの直径は異なる場合があります。手動又は工具で簡単に使用できます。製品用途の情報。ダブルループヘッドケーブルタイは、他の結束バンドを必要とせずに、2 つのケーブル配線を分離するのに最適です。これらのケーブルタイは、パッケージ業界で幅広く使用されています。最初のループが閉じてバッグを固定し、2 番目のループをキャリーハンドルとして使用できます(重量による)。主な用途は、風力エネルギー、鉄道輸送、自動車、防衛などです。
仕様●長さ:395mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:ダブルヘッド●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:DH●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:705-6397
アズワン品番65-7478-64
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器によってタイの小さな切抜き部分でも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持 自消性 伸張強度は 150 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 認定
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:150N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9527
アズワン品番65-7362-73
1袋(100個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています 結束バンドにはギザギザが付いて Strong Hold 人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます 手動 / 取り付け工具で簡単に使用可能
仕様●長さ:382mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ETFE●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●シリーズ:T●引張強度:222N●最大バンドル直径:105mm●コード番号:194-6376
アズワン品番65-7464-33
1袋(100個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T80I シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 85 mm、長さは 300 mm、幅は 4.7 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 355N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:300mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80I●引張強度:355N●最大バンドル直径:85mm●コード番号:190-4082
アズワン品番65-7421-77
1袋(100個)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイ。LKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:190-4054
アズワン品番65-7393-44
1袋(100個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
UL。Rel。シリーズのリリースが簡単なワイヤタイ。手動又はプライヤで簡単に取り付けられる黒色ナイロン 6.6 製ワイヤタイです。 ストップキャッチを慎重に解除して、意図的に緩めるまでしっかりと固定してください。
仕様●長さ:250mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RELK2M●引張強度:200N●最大バンドル直径:65mm●コード番号:417-657
アズワン品番65-7399-80
1袋(100個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:210mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/21●コード番号:215-9027
アズワン品番65-7430-98
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピースと矢印の脚部。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず組み立てが簡単です。矢印は所定の位置に固定されます。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、ほこりや汚れの侵入を最小限に抑えます。主に自動車産業でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギア、白物家電製造などの他の業界で使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50RSFT6.5 16-3●コード番号:215-9206
アズワン品番65-7433-86
1箱(500個)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL5●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:446-904
アズワン品番65-7369-71
1袋(100個)
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
HellermannTyton は、固定用のひもでしっかり固定します。リリース可能、再利用可能Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです。FBR シリーズは、「はしご型」設計で、非常に柔軟なストラップを実現します。このリベット固定タイは、特に振動が激しい用途でしっかりと固定し、すばやく簡単に取り付けることができます。元々自動車産業向けに設計され、現在では農業や造船などのさまざまな産業で広く使用されています。結束バンドをしっかりと固定するためのウィングを備えて簡単に取り付けられます 取り外し可能で再利用可能 Relf 及び RI シリーズは、従来の「 errdisable 」ケーブルタイです
仕様●長さ:158mm●幅:12 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:FBR6/140●コード番号:215-9017
アズワン品番65-7429-48
1袋(500個)
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース、スタッドリテーナ付き。ケーブル、ホース、ハーネスの並列配線用。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 mm スタッド又は 5 mm ISO ねじスタッド用。自動車やトラックの建設業界でケーブルパイプやホースを固定するために広く使用されている取り付けベースは、直径 5 mm のスタッド又はボルトに押し込むだけです。組み立て済み固定タイ 2 本、クリスマスツリー型脚部付き ケーブルタイは結束後に移動可能 工具を必要とせず組み立てが簡単
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SDSBS5●コード番号:215-9209
アズワン品番65-7432-13
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T18I シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。束の直径は 35 mm、長さは 145 mm、幅は 2.5 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性 自消性 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 80 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定
仕様●長さ:145mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T18I●引張強度:80N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9182
アズワン品番65-7373-14
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。