絞り込み
ブランド
- タコマン
- モノタロウ(700)
- エスコ(7,684)
- TRUSCO(5,172)
- オカムラ(岡村製作所)(4,820)
- KITO(キトー)(4,097)
- サンコー(三甲)(3,236)
- サカエ(2,203)
- 富士インパルス(1,919)
- ハンマーキャスター(1,547)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,015)
- ユーエイキャスター(988)
- マルゼン[厨房機器](886)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
- イトーキ(845)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- RS PRO(651)
- ウカイ(岐阜産研工業)(643)
- 3M(スリーエム)(634)
- ユタカメイク(633)
- ブランドをもっと見る
特価

三脚ヘッド
タコマン(30件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
三脚ベース
タコマン(14件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット(3個)当日出荷単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!質量(kg)2許容荷重(t)1
角当て(タコパット)
タコマン(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤーロープもOK!用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具厚さ(mm)3寸法(mm)160×75×75色クロメ質量(g)550
携帯三脚
タコマン(5件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
ワンタッチシャックル
タコマン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
タコマン ぴったり10
タコマン(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
強力Cカン
タコマン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
伸縮自在強力チェーン
タコマン¥7,198税込¥7,9181個当日出荷伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。用途伸縮自在強力チェーン。長さ(m)1.5使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)P 6.3mm
BCフック
タコマン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。軸は差し込んで落とし込むだけです。作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。用途ベルトスリング絞り吊り専用金具。