折りたたみ式棚台車神戸車輌製作所翌々日出荷
キャスター付きなので作業場まで楽々移動できます。溶融亜鉛メッキなのでサビに強いです。棚板を外せば、折り畳んで積み重ね保管ができます。
用途工場内部品、材料、工具の整理棚に。トラスコ品番163-1842材質本体:スチール、車輪:黒ゴム、積載面:長さ(mm)2003幅(mm)660質量(kg)113高さ(mm)1615キャスター径(Φmm)150均等耐荷重(kg)250(60kg/段)
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板2枚付)神戸車輌製作所3日以内出荷
標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。
メッシュパックロール標準タイプ(四方囲いタイプ・棚板1枚付)神戸車輌製作所3日以内出荷
標準型四方囲い棚タイプです。材料、部品、工具などの整理にまたは保管に最適です。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。作業場までラクラク移動できます。
かんたん棚(布板4枚付き)神戸車輌製作所(1件のレビュー)翌々日出荷
かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。
棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。
幅(mm)660寸法(mm)鋼製布板:500×1829mm全長(mm)2003高さ(mm)1615奥行(mm)660耐荷重(kg/段)250使用車輪Φ150(ストッパー付自在)棚間隔(mm)420470(1段~2段)自重(kg)本体:61布板:52(13×4枚)総自重:113
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~