商品豆知識
カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。
用途カゴ車の中間棚
耐荷重(kg)100
材質鉄
色緑
カゴ車への取付で商品の仕分けが可能です。また、必要に応じて取り外し可能です。
用途カゴ車の中間棚
耐荷重(kg)100
材質ステンレス
奥行(mm)760
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。強度に優れたステンレス仕様で錆びにくく、清潔で衛生的です。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
ハイテナー・イーシー用中間棚。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
材質スチール
色アイボリー
タイプ中間棚
表面処理粉体塗装
最大積載量(kg)100
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個
用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です
最大積載量(kg)150
軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個
用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です
最大積載量(kg)150
吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
仕様ゲート:半開
トラスコ品番114-2763
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841
最大積載段数4
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納出来ます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1095×800×1450
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×740×1190
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
取付場所前面自在S付 2個 後面自在 2個
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。