物流/保管/梱包用品/テープ :「ウレタン樹脂」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別組立式 材質樹脂 材質(車輪)ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)7.25 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 種別完成品 材質(車輪)ウレタン 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

帯電防止樹脂荷台と帯電防止ウレタンキャスターの組合せにより、静電気が帯電しにくく(電気抵抗値約10Ω)、ほこりがつきにくい台車です。
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬。食品関連工場等での運搬作業 トラスコ品番273-6284 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)390 特性取っ手付き、帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
15,980 税込17,578
当日出荷