物流/保管/梱包用品/テープ :「ワイヤ」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質ステンレス(SUS304)
1袋(2個)
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に 材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキ JIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番115-8204 材質(本体)ステンレス 質量(g)260 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M12 耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6) ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質(本体)可鍛鋳鉄 表面処理ユニクロメッキ仕上げ 材質(ボルト)スチール(SS400) 材質(ナット)スチール(SS400)
1箱(50個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合に摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 トラスコ品番208-1096 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)37 寸法d(mm)6.5 寸法L1(mm)65.5 寸法A(mm)10 寸法D(mm)6 寸法B(mm)23 寸法L2(mm)34 寸法W(mm)15 寸法L3(mm)20 適合ロープ径(Φmm)6.5 アズワン品番64-8755-37
1個
999 税込1,099
翌日出荷

荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。 種別プレートフック 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。 セット内容スリーブ2個入 材質アルミニウム(A-5052)
1袋(2個)
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番115-8194 材質(本体)ステンレス 質量(g)103 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M16 耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6) ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1387
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1388
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トラスコ品番115-8193 材質(本体)ステンレス 質量(g)325 種類ワイヤーキャッチ 耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6) ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番115-8209 材質(本体)ステンレス 質量(g)84 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)100 ロープ径(Φmm)3
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

トラスコ品番115-8192 材質(本体)ステンレス 質量(g)23.5 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M10 ロープ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

トラスコ品番115-8189 材質(本体)ステンレス 質量(g)28.5 種類ワイヤーキャッチ ロープ径(Φmm)3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)