物流/保管/梱包用品/テープ :「作業用ロープ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8937 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-39 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8938 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-40 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8943 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-79 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に! トラスコ品番511-2966
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール タイプ一車タイプ フック形状フック型 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金) スナッチスナッチ式 ベケットベケット付
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。 材質スチール
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質/仕上スチール
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り) スリング径(mm)22
1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2264 種別両端アイ形 質量(kg)1.6 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 トラスコ品番161-2263 種別2本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 質量(kg)3.3 使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4 全長(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 種別4本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 全長(m)1.5
1台
57,000 税込62,700
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤとチェーンスリングの特徴を活かしたコンビスリングです。 貨物が直接当たる部分には、ワイヤよりもねじれや断線が起きにくいチェーンスリングを使用しています。 吊り手部分には、チェーンよりも軽く取り扱いのしやすいワイヤロープを使用しており、チェーンだけのスリングに比べて総重量が軽くなっています。 ワイヤロープの端末加工には特殊スリーブを使用しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業可能です。
材質/仕上
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)