軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
半透明なのでテープの下が読めます。
軽くて、丈夫なクロスを使用しています。
手切れ性が良く、耐水性にも優れています。
油性ペンで文字が書けます。
引張強度(N/25mm)100
紙管径(inch)3
引張強度(N/10mm)40
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。従来のトラスコオリコンとは異なり内倒式なので折り畳み時の高さをさらに低くすることができました。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工(短辺側2ヵ所)あり
最大積載荷重(kg)15
高さ外寸(mm)171
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)280
外寸法・間口(mm)386
有効内寸法・間口(mm)346
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)153
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。