物流/保管/梱包用品/テープ :「操作用スイッチ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチを押すだけの操作で、H640~H1290を無段階で昇降できます。任意の高さを3つまで記録できるメモリー付です。
ねじサイズ(アジャスター)M8×2.0
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番572-4280 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)680 電源(V)DC24(バッテリー専用) ジャバラ テーブル高さ(mm)200~880 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ 昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
659,800 税込725,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)AC200 ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC24(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番572-4288 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)680 電源(V)AC100 ジャバラ テーブル高さ(mm)200~880 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ 昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番572-4284 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)680 電源(V)AC200 ジャバラ テーブル高さ(mm)200~880 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ 昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100 ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.75 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度30回/時間 昇降時間(秒)34/34
1台
729,800 税込802,780
14日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
659,800 税込725,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 モーター出力(kW)1.13 均等荷重(kg)2000 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4620 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4611 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4603 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
369,800 税込406,780
27日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4590 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4573 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)80~580 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4263 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4298 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4255 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
359,800 税込395,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4212 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4221 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4018 ストローク(mm)500 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-3976 ストローク(mm)500 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)205~705 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
659,800 税込725,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4549 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4531 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4514 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4352 ストローク(mm)990 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)230~1220 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4310 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4182 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4140 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
549,800 税込604,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4557 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4247 ストローク(mm)860 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~1015 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
369,800 税込406,780
29日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4239 ストローク(mm)750 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~905 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4174 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4131 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷