絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • エスコ(39)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • WAKI(和気産業)(25)
  • スギモト産業(23)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(22)
  • ストア・エキスプレス(15)
  • アルインコ(13)
  • 水本機械製作所(13)
  • 金沢車輌(10)
  • AIOULE(ふじわら)(10)
  • イトーキ(8)
  • 大阪製罐(7)
  • サカエ(7)
  • ニトムズ(7)
  • ピカコーポレイション(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 長谷川工業(6)
  • Luminous(ルミナス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(57)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「木用」の検索結果

関連キーワード
  • 土木用品
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタックカーゴ棚仕様 TRUSCOスタックカーゴ棚仕様TRUSCO
81,980税込90,178
1セット
20日以内出荷
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。トラスコ品番662-8383セット内容側面パネル3枚、口枠1つ材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミグレー高さ(mm)1100奥行(mm)1107間口(mm)1107静荷重(kg)4000折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18RoHS指令(10物質対応)対応最大動荷重(kg)1000
軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り TRUSCO軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張りTRUSCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用引出し取付可能美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)740天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合アジャスターM16×l42×P2色(脚部)グリーン(無記号)
”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(曲線用)TRUSCO
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじトラスコ品番466-8146材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチールタイプカーブ用寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0板厚(mm)1.2カーブ角度(°)R665 1/4
簡易作業台 イージーレッグ TRUSCO簡易作業台 イージーレッグTRUSCO
12,980税込14,278
1組
当日出荷
ペケ台とテーブル板のセット品です。脚は合板を素材として生産しており強度を高めています。脚は接着剤は☆4相当を使用し、環境にも配慮した商品です。組み立てが簡単で持ち運びに便利です。
用途作業台やレジャーテーブルの脚として。セット内容ペケ台×2、テーブル板×1規格合板:JAS規格 接着耐久性1類
”回転キャリープラット” レール(直線用) TRUSCO”回転キャリープラット” レール(直線用)TRUSCO
3,598税込3,958
1本
6日以内出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。
付属品木ねじタイプ直線用板厚(mm)1.2レール(mm)幅12.0×高さ12.0
中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付 TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800最大積載量(kg/台)250
中量キャビネット(天板付・フリッパードア) パンチングパネル付 TRUSCO中量キャビネット(天板付・フリッパードア) パンチングパネル付TRUSCO
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
トラスコ品番257-2867材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)1010色(本体)ブラック(扉・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×650×1600最大積載量(kg/台)400
中量キャビネット(天板付・フリッパードア) TRUSCO中量キャビネット(天板付・フリッパードア)TRUSCO
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
トラスコ品番257-2868材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)1010色(本体)ブラック(扉・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×650×920最大積載量(kg/台)350
中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付 TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600最大積載量(kg/台)200
中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付 TRUSCO中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付TRUSCO
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。上棚付オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
中量キャビネット(木製天板付オープン台) TRUSCO中量キャビネット(木製天板付オープン台)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920最大積載量(kg/台)150
反復利用型輪木エースマンボ TRUSCO反復利用型輪木エースマンボTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。特許取得しています。
用途パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみメッシュコンテナ フタ TRUSCO折りたたみメッシュコンテナ フタTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
折りたたみメッシュコンテナ48L用の専用フタです。
折り畳み棚受 TRUSCO折り畳み棚受TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ワンタッチで折りたためる棚受けです。
用途作業台・テーブルの棚受けとして。付属品木ネジ3本材質スチール耐荷重(kg)40、(2本)40ねじ穴(Φmm)4.5
ハンガーユニットD型 TRUSCOハンガーユニットD型TRUSCO
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。セット内容ステンレス皿木ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)
チェーンホルダーセット TRUSCOチェーンホルダーセットTRUSCO
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。
用途ガスボンベなどの転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具。 転倒防止用チェーンの固定。トラスコ品番208-1048セット内容ステンレスチェーン3-B(1.7m):1本、CF-3A、CF-3B:各1個、木ねじ:4本寸法T(mm)2アズワン品番64-8715-56
TSUG型用巾木 TRUSCOTSUG型用巾木TRUSCO
2,798税込3,078
1本
30日以内出荷
下に落ちた小物などが、棚の下に入るのを防ぎます。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。トラスコ品番161-0560材質スチール、表面処理:粉体塗装質量(kg)0.93ブラック高さ(mm)76奥行(mm)21間口(mm)900
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)TRUSCO
53,980税込59,378特価
1セット
当日出荷から45日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)TRUSCO
59,980税込65,978
1セット
10日以内出荷から35日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000
段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ) TRUSCO段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (2面観音扉+2面パネルタイプ)TRUSCO
99,980税込109,978
1セット
10日以内出荷
パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000
棚用ディスプレイネット(取付金具付) TRUSCO棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
反復利用型輪木 エースマンボ TRUSCO反復利用型輪木 エースマンボTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。 1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。 倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂ライトブルートラスコ品番116-1842高さ(mm)100質量(g)430奥行(mm)100間口(mm)490
中量棚収納用3ロックキャビネット TRUSCO中量棚収納用3ロックキャビネットTRUSCO
459,800税込505,780
1台
30日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×9602018年トラスコ掲載ページ8 0639
タルキ止クランプ 自在 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 自在 Φ48.6TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6886質量(g)3852018年トラスコ掲載ページ7 1226
タルキ止クランプ 直交 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 直交 Φ48.6TRUSCO
549税込604
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6884質量(g)3952018年トラスコ掲載ページ7 1226
タルキ止クランプ 平行 Φ48.6 TRUSCOタルキ止クランプ 平行 Φ48.6TRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用材質スチール、クロメートメッキトラスコ品番856-6885質量(g)3952018年トラスコ掲載ページ7 1226
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニット TRUSCO軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニットTRUSCO
169,800税込186,780
1台
17日以内出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。 シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908棚段数4オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828
ステンレス張りAE型作業台 TRUSCOステンレス張りAE型作業台TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
錆の発生を抑えるよう、天板にステンレスの薄板をかぶせており、脚部をスチールにすることでオールステンレスの作業台よりもコストを抑えています。 耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
材質天板:木質、1.2tステンレスかぶせ(SUS304)、本体:スチール形状H型枠ホワイト仕上鏡面仕上げねじサイズ(アジャスター)M16×2.0天板形状平天板
MU型保管庫 天板 TRUSCOMU型保管庫 天板TRUSCO
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番765-7897材質木天板(ホワイト木目柄)樹脂コーティング合板幅(mm)900質量(kg)7高さ(mm)21奥行(mm)450
洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO洋灯吊金具(真鍮製)TRUSCO(18件のレビュー)
629税込692
1パック(8本)ほか
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
ツールワゴン(天板付) TRUSCOツールワゴン(天板付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型2個・深型0個ストッパーあり(×2)材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板自由棚1枚付
ツールワゴン(天板付) TRUSCOツールワゴン(天板付)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
棚板は固定棚のみ標準ですが、オプションで自由棚が追加出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。全ての引出しに鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板固定棚1枚付
回転キャリープラット TRUSCO回転キャリープラットTRUSCO
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付)適合(作業台)ULRT型、CLM型トラスコ品番466-8120材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール幅(mm)12.0×12.0全長(mm)1500高さ(mm)12質量(g)650タイプ直線用板厚(mm)1.2
軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板) TRUSCO軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ツールワゴン(天板付) TRUSCOツールワゴン(天板付)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板固定棚、自由棚各1枚付
TRUSCO台 3段・4段キャビネット付 TRUSCOTRUSCO台 3段・4段キャビネット付TRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3361種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TRUSCO台 3段・4段キャビネット付 TRUSCOTRUSCO台 3段・4段キャビネット付TRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番467-3344種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
TRUSCO重量作業台3段キャビネット TRUSCOTRUSCO重量作業台3段キャビネットTRUSCO
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3441種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
TRUSCO重量作業台3段キャビネット TRUSCOTRUSCO重量作業台3段キャビネットTRUSCO
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3417種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
TRUSCO重量作業台3段キャビネット TRUSCOTRUSCO重量作業台3段キャビネットTRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
同じ深さの3段キャビネット付です。キャビネットはご希望位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。移動時荷重はキャスター耐荷重の制約で300kgになります。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-3395種別完成品材質(本体)スチール、(車輪)ウレタンキャスター100mm 固定車2個・自在車2個荷重(kg)(移動時)300
接ぎ木用特集
おすすめ人気ランキング
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら