中量キャビネット用上棚TRUSCO30日以内出荷
棚板2枚付<br />小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。<br />上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C材質本体:スチール高さ(mm)880奥行(mm)300間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)50
中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。<br />天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。<br />オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。<br />上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。<br />棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800最大積載量(kg/台)250
中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。<br />上棚付<br />オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)<br />ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。<br />上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。<br />棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
M3型中量棚用落下防止ベルトTRUSCO当日出荷から翌日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。色ブルーベルト幅(mm)25
棚用落下防止ゴムバンドTRUSCO(5件のレビュー)当日出荷
伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。材質バンド:合成ゴム、フック:スチール色ブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6仕様両端2本線カギフック付
スタックカーゴ棚仕様TRUSCO20日以内出荷
スタックカーゴの内部に別売りの棚板セットを取りつけることでパレットラック上でも通常の物品棚のように多品種の収納管理ができます。<br />別売りの上蓋を使えば通常の搬送用ボックスパレットとしても使えます。<br />アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。<br />お手持ちの1100X1100mmパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)
用途製品の保管、区分け、輸送に。トラスコ品番662-8383セット内容側面パネル3枚、口枠1つ材質パネル:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ色グレー高さ(mm)1100奥行(mm)1107間口(mm)1107静荷重(kg)4000折りたたみ寸法(mm)1120×1120×H99ずれ防止取付時+18RoHS指令(10物質対応)対応最大動荷重(kg)1000
工場用保管庫”FS型”(上置きタイプ)TRUSCO30日以内出荷
上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。<br />棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
高さ(mm)1030奥行(mm)310間口(mm)900棚ピッチ(mm)16.6設置方式上置き棚板(追加)FS-AT最大積載量(kg/台)93棚板調整ピッチ(mm)16.6
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3