物流/保管/梱包用品/テープ :「樹脂材」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1 特性手で切れる
1セット(10巻)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 仕切板あり 芯材合板 材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP) 材質(取手)ABS樹脂 鍵有
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でもその場で保持できます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 ストッパー付属:MPK-6039JS キャスター径(Φmm)75 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面 砥粒種類酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)740 特性蛍光
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂 質量(kg)0.95 外寸法・幅(mm)190 外寸法・高さ(mm)195 鍵有 外寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)160 有効内寸法・幅(mm)170
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

荷台側面が平らな台車に簡単に貼り付けられる柔らかいクッションです。 衝突事故の衝撃緩和、安全対策としてご使用いただけます。
材質ニトリルゴム、合成樹脂系粘着剤 厚さ(mm)14 質量(g)85 幅×長さ(mm)35×1000
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。 材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂 幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1754
1セット(2本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸ばして貼れるためコーナー部の補修も簡単にできる合皮シートです。強い粘着力で簡単にはがれず耐久性の高いシートです。補修個所の大きさに合わせてカットして使用できます。
用途自動車・2輪車・建機・農機・椅子・ソファー等の合皮シートの補修に最適です。 基材表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル テープ厚さ(mm)0.57 粘着剤アクリル系樹脂
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個 トラスコ品番389-5556 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂 質量(kg)4 シルバー 外寸法・幅(mm)660 外寸法・高さ(mm)250 鍵有 外寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・奥行(mm)260 有効内寸法・高さ(mm)230 有効内寸法・幅(mm)640
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1811
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

天板メッシュ構造、Φ75省音キャスター採用で、より音が静かです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。荷物の転落を防止します。保管の際縦置きもできます。
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 幅(mm)390 高さ(mm)125 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 適合ストッパーMPK-6039JS ハンドルタイプ折りたたみ
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-1982 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)12.48 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
18,980 税込20,878
当日出荷

クリーンルームに適用した、耐久性に優れた作業性抜群のラインテープです。2インチの樹脂管仕様です。一般的な紙管は3インチサイズですが、こちらの商品は2インチサイズの樹脂管の為、総面積が小さく省スペースとなります。丈夫なフィルムと強力な粘着剤で破れや剥がれが少なく、取り替え時期には、剥がしやすいテープです。
用途屋内用。倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に。 材質基材:ポリエステルフィルム・ポリオレフィンフィルム・剥離フィルム(PET)、粘着剤:ゴム系、芯管:ポリスチレン 質量(g)290 主な用途倉庫・工場・クリーンルームなどの5Sや安全区分け表示に 粘着力(N/10mm)6.5 引張強度(N/10mm)92.5 特性耐久性、はがせる
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。両開きタイプで、仕切り付の可動式インナートレーが付いています。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 鍵有 外寸法・奥行(mm)225
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
トラスコ品番415-4312 適合機種GJ18 材質基材:ABS樹脂 バイオレット 質量(g)30.5
1個
279 税込307
当日出荷

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 引張強度(N/mm)740/25
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2018 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.04 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
17,980 税込19,778
欠品中

駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1811 タイプ連結型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 仕様切断にはカッターが必要 長さ(m)3 引張強度740N/25mm 主な用途滑り止め用 特性蛍光
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ単体型 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番229-3567 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)13.02 ブラック 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
21,980 税込24,178
当日出荷

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番229-3562 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)615 幅(mm)415 質量(kg)12.48 ブルー 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×2、固定×2 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)615×415 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
18,980 税込20,878
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1811 タイプ単体型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)、免震樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ単体型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セットほか
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)1211 タイプ単体型 均等積載量(kg/段)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台ほか
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2411 タイプ単体型 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)500 最大積載量(kg/台)2500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セットほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
ネオグレー 高さ(mm)2111 タイプ連結型 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール) ネオグレー 高さ(mm)1511 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1511 総耐荷重(kg)2500/台 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 トラスコ品番232-2009 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン 長さ(mm)515 幅(mm)385 質量(kg)11.52 ホワイト 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)115 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)115 荷台寸法(mm)515×385 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1セット(6台)
19,980 税込21,978
当日出荷