高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別低床型
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルマサダ製作所M-1000
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター2個付
色オレンジ
機能早送り装置/無
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8185
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ片袖2段タイプ
均等荷重(kg)550
下段高さ(mm)310
上段高さ(mm)860
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4436
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370
下段高さ(mm)310
上段高さ(mm)860
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
有効高さ(mm)【下段】490
ハンドルタイプ片袖2段タイプ
1台
¥136,054
税込¥149,659
8日以内出荷
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)スチール
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4241
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:120下段:280
適合ストッパーH-300B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4232
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:60下段:140
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)150
キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
アズワン品番64-8638-69
適合ストッパーLSP-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
ストッパーLSP-2SET
トラスコ品番207-7187
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)150
キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
アズワン品番64-8638-70
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

連結平台車 樹脂製 パレッティー
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)150
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)100
特性取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番278-2634
形状自在
質量(g)599
車輪幅(mm)25
材質(キャスター)ハードゴム
許容荷重(daN)50
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)122
許容荷重(daN)50
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-2693
形状自在車
質量(g)298
穴径P(Φmm)6.5
ストッパーなし
車輪タイプ単輪
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして。
適合(操作ハンドル)マサダ製作所M-1000
トラスコ品番380-3368
質量(kg)31.1
使用荷重(t)5
テーブル寸法(mm)190
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)285×355×128
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
幅(mm)195
テーブル寸法(mm)150
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルマサダ製作所M-1000
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ハードゴム
トラスコ品番278-2707
形状固定車
質量(g)230
穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B(mm)100×58
材質(キャスター)ナイロンホイルウレタン
ストッパーなし
取付高H(mm)122
取付ピッチX×Y(mm)82×40
呼称径D(mm)100
特性耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ単輪
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式台形ネジ手動回転方式
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)95×95
許容荷重(daN[kgf])100[102]
取付高H(mm)144
取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
許容荷重(daN[kgf])200[204]
取付高H(mm)198
取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)
特性耐油性
車輪タイプ単輪
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。
材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム
穴径P(Φmm)11
特性耐油性
車輪タイプ単輪
テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。
ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。
レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。
緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
用途金型などの運搬・昇降など
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色オレンジ
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ローラー径(Φmm)38.1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。