繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン
幅(mm)15
厚さ(mm)1.5
質量(g)60
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)5~65
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5824
種別組立式
質量(kg)23
色シルバー
高さ(mm)923
奥行(mm)611
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人30分
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)3
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5816
種別組立式
質量(kg)20
色シルバー
高さ(mm)923
奥行(mm)459
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人30分
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)3
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5671
種別組立式
質量(kg)26
色シルバー
高さ(mm)1837
奥行(mm)307
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人40分
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5875
種別組立式
質量(kg)23.5
色シルバー
高さ(mm)1228
奥行(mm)611
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人30分
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)3
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5727
種別組立式
質量(kg)45.2
色シルバー
高さ(mm)1837
奥行(mm)459
間口(mm)1209
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)1748
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5867
種別組立式
質量(kg)20.5
色シルバー
高さ(mm)1228
奥行(mm)459
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人30分
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)3
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
こんなお得な商品も!

スリング ソフトタイプ エンドレス
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
種別エンドレス形
材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン
形状エンドレス形
等級JIS B 8811規格品
JIS規格JIS B 8811規格品
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5701
種別組立式
質量(kg)30
色シルバー
高さ(mm)1837
奥行(mm)307
間口(mm)1209
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)1129
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5719
種別組立式
質量(kg)32
色シルバー
高さ(mm)1837
奥行(mm)459
間口(mm)1209
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人40分
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)1129
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5697
種別組立式
質量(kg)32
色シルバー
高さ(mm)1837
奥行(mm)611
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
棚板は25mmピッチで位置変更可能です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。三層メッキ構造で防錆力抜群です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
トラスコ品番299-5689
種別組立式
質量(kg)28
色シルバー
高さ(mm)1837
奥行(mm)459
間口(mm)909
耐荷重(kg/段)250
最大積載量(kg)1000
棚ピッチ(mm)25
組立時間1人40分
ポール径(Φmm)25.4
棚段数(段)4
支柱径(Φmm)25.4
棚板内寸・間口(mm)829
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
こんなお得な商品も!

緩衝材 積層タイプ
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
こんなお得な商品も!

Sカン ステンレス
モノタロウ
¥54~
税込¥59~
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類Sカン
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)7.25
被着材の素材金属
主なワークパーツ
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系
特性耐久性、耐候性
2018年トラスコ掲載ページ6 2050
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
種別ボルト・スクリュー
材質真鍮(C2700W)
質量(g)60
種類ボルト・スクリュー
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)
電気絶縁性に非常に優れています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途配線工事に。機械工具の絶縁用に。
手で切断可能です。
電気絶縁性に非常にすぐれています。
端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。
耐寒性にすぐれ、10℃においても粘着力は低下しません。
JIS相当品
用途配線工事に。
機械工具の絶縁用に。
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。
材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系
主な用途すきま塞ぎ
使用場所室内
特性衝撃の吸収、クッション性
粘着力(N/15mm)5.2
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様ミリタイプ六角ナット付き
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
こんなお得な商品も!

蓄光テープ
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。
車材燃試にて極難燃性を取得しています。
JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。
手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。
仕様電気が消えても約3時間光ります。
引張強度(N/15mm)58
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
従来品のフックも使用可能です。
最大積載量(kg)2/個
質量(g)200
許容荷重(kg)2/個
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。
材質PP
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。