マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
主な用途補修用
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー 【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
耐熱温度(℃)【マホータイ】210
耐冷温度(℃)【マホータイ】-20
保証期間(製造後)2年
使用条件流体は常温(50℃以下)の水
関連資料新マホータイ取説(QR)2021-11 校了データ(0.62MB)
硬化時間30分(20℃)
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
仕様ラテックス手袋:4組
セット内容【マホータイ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】
材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【ラバーパッチ】ブチル系ゴム
色ホワイト
幅(cm)10
耐熱温度(℃)【マホータイ】210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
主な用途補修用
保証期間2年(製造後)
施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水
特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性
関連資料(3.79MB) (5.25MB)
耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。