物流/保管/梱包用品/テープ :「c」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー部分共にオールスレンレス製のため、屋外での使用に最適です。また、表面処理に電解研磨を施すことで、高級感のある光沢に仕上げました。
用途ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
表面処理電解研磨
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
長さ(m)30
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。
用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。
仕様BYP-20C×1個入
付属品L型レンチ、イモネジ
トラスコ品番320-4154
材質真鍮(C3604)
質量(g)14
寸法A(mm)16
適合ロープ径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
箱入数5パック
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
板状のフックで容易に開閉できます。
用途チェーンの先端金具として。
材質スチール
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
種類スナップフック
仕上ニッケル
用途ワイヤーロープ専用
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンに挟み込み、簡単にビス止めできます。
用途ボールチェーン専用パーツ 2
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番128-3931
質量(g)6
寸法A(mm)40
寸法B(mm)4
寸法C(mm)8
使用荷重(kN)0.01
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。
表面処理研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
チェーンとの連結はボルト・ナットを取り外すことで、直付けできます。
用途チェーンの先端金具・フックとして。
フェンス用チェーンの先端金具。
種類スイベルスナップ
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番127-7105
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
材質本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ねじれないことと、手触りの良さが特長。
表面処理クローム
リールサイズ(mm)Φ120×80
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプに使用できるフックです。
用途パイプ用。
材質スチール(SWRM6)
材質/仕上スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類Sカン
仕上ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
仕上クローム
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質スチール
種類スイベルスナップ
仕上クローム
ビス止めし座金として使用します。
用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。
仕様2穴タイプ
材質スチール(SWRM)
種類ウォールフック
材質(ねじ部)スチール(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ2 0925
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、
トラスコ品番127-2461
材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)12.3
寸法D(mm)Dリング:2
参考使用荷重(kg)7
寸法B(mm)33.2
寸法C(mm)5
板厚(mm)0.6
梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
リング寸法A(mm)Dリング:13
リング寸法B(mm)Dリング:8
1パック(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
開口部の広がりが広いスナップです。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
種類トリガースナップ
寸法C(mm)16
仕上ニッケル
材質鉄
種類スナップフック
表面処理ニッケル
仕上ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボールチェーン専用パーツ 1
仕上クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
材質鉄
表面処理ユニクロ
ナットでしっかりと止める事ができ、ゆるみ止めにもなります。水回りに最適なステンレス製です。
用途壁面等に取り付けナットで固定できます。木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
仕様参考使用荷重:5mm、破断荷重:55mm
付属品ワッシャ×2枚、六角ナット×2個
トラスコ品番127-0873
材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ナット:ステンレス(SUS304)、ワッシャ:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)15
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)19
梱包内容SEH30B×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)2.6
1パック(3個)
¥359
税込¥395
翌日出荷
ボールチェインの連結金具です。連結が容易に行えます。
用途ボールチェインをリングにする際、使用する金具。
付属品BBP-30C×4個
材質本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)対応
板材を曲げて加工したスナップです。
リング部が回転し捩れを防ぎます。
バネのトラブルが少ないスナップです。
用途チェインやワイヤロープの先端金具として
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
トラスコ品番127-3977
材質本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)25
参考使用荷重(kg)3
寸法B(mm)13.5
寸法C(mm)14
破断荷重(kg)41
梱包内容ICH30×6個入
線径(mm)3
1パック(6個)
¥159
税込¥175
翌日出荷
板状のフックで容易に開閉できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインやワイヤーロープの先端金具、連結金具
トラスコ品番127-3996
材質本体:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)21
参考使用荷重(kg)1
寸法C(mm)3.2
破断荷重(kg)6.5
梱包内容SKS-108×3個入
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥169
税込¥186
当日出荷
アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容鉄ucバネスナップ107mm(10個入)
材質鉄
寸法L(mm)107
使用荷重(kg)20
表面処理ユニクロ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。水回りに最適なステンレス製です。
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。