物流/保管/梱包用品/テープ :「フィルム 厚さ」の検索結果

関連キーワード
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。 伸度(%)200 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.7 引張強度(N/20mm)65 巻戻し力2.8(N/20mm) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
9,698 税込10,668
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工 動画あり
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。 厚さ(mm)0.065
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SPV-224R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-224R 日東電工 カスタマイズ可
軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした金属板用表面保護材です。 特殊粘着材を使用しているため、屋外での使用が可能です。
用途ステンレス板・アルミ板・銘板などの加工時の保護。ガラス・アルミサッシなどの養生用 伸び(%)200 主な用途表面保護用 背面剤シリコーン系背面処理剤 粘着力(N/20mm)1 引張強度(N/20mm)50 特性屋外使用可 巻戻し力(N/20mm)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,000 税込1,100
3日以内出荷

SPV-363 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-363 日東電工 カスタマイズ可
SPV-363は、ポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材です。加工性にすぐれた金属板用の表面保護材で、ステンレス板やアルミ板の加工時の表面保護に適します。
用途巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業が容易です。 絞り加工・折り曲げ加工・ロールフォーミング加工時に使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)100 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

内装トリム表面材(PP、軟質PP)の粗面被着体に対し、よく接着します。はく離後の耐のり残り性、耐汚染性にすぐれています。使いやすいミシン目加工入りです。
用途自動車のドアトリム、ダッシュボード、スカッフプレートの保護 幅(mm)100 厚さ(mm)0.063 長さ(m)100 伸び(%)550 主な用途保護用 引張強度(N/20mm)30 ミシン目(mm)(ピッチ)290
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷

SPV-201SR 【オーダー】PVC基材表面保護フィルム 日東電工 カスタマイズ可
貼り合わせ作業が容易です。
用途ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとしたスタンダードタイプの金属板用表面保護材。 SPV-201SRは、ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材で、ステンレス板やアルミ板などの運搬時や軽加工時の表面保護に適しています。 厚さ(mm)0.12 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,093 税込1,202
4日以内出荷

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.14 ホワイト 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPV-3648FK2 【オーダー】 表面保護フィルム【SPV-3648FK2 日東電工 カスタマイズ可
SPV-3648Fの後継品番となります。
用途耐候性に優れています。粘着力の経時安定性に優れています。塗膜に対して色むらや艶むらを起こしにくいです。 厚さ(mm)0.055 長さ(m)100 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,625 税込1,788
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 透明 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)50 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

SPV-A-6050 【オーダー】 アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
アルミサッシに対する接着性にすぐれています。 はく離作業が容易です。 被着体の表面状態(粗度)に大きく依存しません。 耐候性にすぐれています。
用途アルミサッシなどの表面保護。 幅(mm)30~1000 厚さ(mm)0.065 長さ(m)100 伸び(%)250 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.75 引張強度(N/20mm)30 特性耐候性 サービス分類オーダー・加工
1巻
863 税込949
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工 カスタマイズ可
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 幅(mm)50~1000(1mm単位) 厚さ(mm)0.06 長さ(m)20 伸び(%)300 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/20mm)30 特性低温接着性 巻戻し力(N/20mm)0.7 サービス分類オーダー・加工
1巻
281 税込309
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護シート SPV-202R 白 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。 特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。 脱鉛タイプです。 強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。 種別表面保護用粘着フィルム 質量(kg)0.44 伸度(%)220 耐候性(S-W-M(h))25 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)1.5 粘着力(N/20mm)3.0 粘着力(N/25mm)3.75 粘着力(N/10mm:参考値)1.5 引張強度(N/20mm)70 粘着タイプ強粘着 サービス分類オーダー・加工
1巻
625 税込688
3日以内出荷

NO.31C#25 【オーダー】 ポリエステル粘着テープ NO.31C#25 日東電工 カスタマイズ可
電気絶縁性に優れています。 寸法安定性に優れています。 耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用 引張強度89N/19mm 伸び(%)118 主な用途電気絶縁用 電食係数1 巻芯径(Φmm)75 引きはがし粘着力(N/19mm)5.2 破壊電圧(kV)8 サービス分類オーダー・加工
1巻
350 税込385
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

SPV-M-6030 【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工 カスタマイズ可
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護 伸び(%)300 耐候性(S-W-M(h))150 主な用途表面保護用 粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時) 粘着力(N/25mm)3.1 引張強度(N/20mm)30 材質(中芯) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,050 税込1,155
3日以内出荷

NO.525 【オーダー】 両面ブチルゴム系粘着テープ【NO.525 日東電工 カスタマイズ可
特殊粘着剤を厚く塗布しているため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。耐候性にすぐれ、防水性が持続します。気候変化にも特性が影響されません。
用途金属屋根・ハゼ部(立ハゼ葺)シーリング材。 幅(mm)5~500(1mm単位) 厚さ(mm)1 長さ(m)15 伸び(%)8 粘着力(N/25mm)(0℃)38、(23℃)53、(40℃)18 保持力(分)(0℃)300以上、(23℃)140、(40℃)18 引張強度(N/cm)59 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])(23℃)46 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
375 税込413
3日以内出荷

テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
1巻ほか
特価
309 税込340
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PT-0190FX 【オーダー】 位置調整機能付き両面接着テープ PT-0190FX 日東電工 カスタマイズ可
粘着剤表面に特殊樹脂によるストライプ状の凸部を設け、貼り合わせ時に位置調整ができ、その後の圧着でしっかり固定できる両面テープです。
用途粘着面の凸部により、被着体にテープを貼る時に位置調整や貼り直しができます。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。 和紙基材を使用することによりテープ強度が高く、はがすときにちぎれにくいです。RoHS 指令6物質を使用しておりません。 幅(mm)10~1000 長さ(m)10 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,200 税込1,320
3日以内出荷

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に 仕様はく離紙付 使用温度範囲(℃)5~60 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2、アルミニウム板:6.8、ABS板:6.0 主なワークパーツ
1巻ほか
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープです。ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。
用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止め。
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定 粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6 適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板 主なワークパーツ
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他 保持力(mm)0.3/hr 粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力) 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。 粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。 段差吸収性が良好で、防水性に優れています。
用途開口部の気密防水用。 透湿防水シールの接合。 住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密 仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ 伸度(%)10 引張強度(N/10mm)24 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途 粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス) 再剥離
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プリント基板めっき時のマスキング用に開発したポリ塩化ビニルフィルムを支持体とした表面保護材です。 耐薬品性・密着性にすぐれ、主にめっき液の飛沫や蒸気などによる汚れ防止に適しています。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 特殊粘着剤を使用しているため、プリント基板に密着し、作業時にはがれたり、ずれたりしません。 シリコーン系の背面処理剤を使用していないので、積み重ねたときに滑りません。 貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
用途プリント基板めっき時の液の飛沫や蒸気からの保護用。 テープ厚さ(mm)0.08 粘着力(N/20mm)0.6
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい無鉛タイプの結束用ビニルテープ。 適度な柔軟性と強度があり、結束作業に適しています。 幅のバリエーションがあり、多様な結束用途のニーズにこたえます。
用途結束作業に。 識別に。
1パック(4巻)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。 使用温度範囲(℃)-30~120 引張強度(N/25mm)151 引張強度(N/19mm:参考値)115
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4649 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)20 厚さ(mm)0.1 クリア 長さ(m)20 粘着力7.1N/10mm
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番470-4657 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 クリア 長さ(m)20 粘着力7.1N/10mm
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.1 橙色 長さ(m)33 粘着力(N/10mm)3.42 引張強度(N/10mm)67.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 VOC放散量が少ない両面テープです。
用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせ 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.16 ホワイト 長さ(m)50 粘着力7.75N/10mm
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用。 トラスコ品番384-7891 材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 質量(g)100 長さ(m)10 引張強度(N/10mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
389 税込428
当日出荷