レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
70,739件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープカッター モノタロウテープカッターモノタロウ(533件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に全長(mm)約142質量(g)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CLダイヤテックス(204件のレビュー)
199税込219
1巻ほか
当日出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
針金荷札 モノタロウ針金荷札モノタロウ(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1000枚)
当日出荷
定番の針金付き荷札です。 無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
用途荷物の仕分けや表示ラベルとして材質上質紙、鉄RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シールテープ モノタロウシールテープモノタロウ(260件のレビュー)
149税込164
1パック(5巻)
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プチプチ d36 川上産業プチプチ d36川上産業(35件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
OPP袋 テープ無し モノタロウOPP袋 テープ無しモノタロウ(198件のレビュー)
199税込219
1パック(100枚)
当日出荷
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに透明入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミテープ 光沢なし モノタロウアルミテープ 光沢なしモノタロウ(125件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。仕様光沢なし・離型紙付き基材アルミ粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)75粘着力(N/25mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スーパーカット養生用テープ #680 リンレイテープスーパーカット養生用テープ #680リンレイテープ(108件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
手で簡単にカットできる養生用PEクロステープ 耐候性・耐水性に優れています。 再はくり性が良好です。
用途薄手で耐侯性に優れ、水に強く養生全般に適したタイプ。 引越しの際、床養生シートに貼り合わせ及びエレベーター内プラダンの固定に最適です。 鉄骨、ステンレスにも対応可能です。伸度(%)18主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.2巻戻し力(N/10mm)0.50引張強度(N/10mm)65.1保持力(分)30RoHS指令(10物質対応)対応再剥離
ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウダンボール箱 無地 Aフルートモノタロウ(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(20枚)
当日出荷
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(279件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
両面テープ 厚手 モノタロウ両面テープ 厚手モノタロウ(197件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
ビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品 モノタロウビニールテープ JIS規格RoHS2.0対応品モノタロウ(49件のレビュー)
529税込582
1パック(10巻)
当日出荷
JIS C2336対応の電気絶縁用のビニールテープです。 着体へのなじみが良く剥がれが少なく適度な伸びがあり、手切れ性が良好です。 端末剥がれが少なく確実な作業が行えます。無鉛タイプ。 「RoHS指令」特定有害物質の意図した使用はありません。
用途配線、配管の色分け、結束からご家庭まで幅広くJIS規格C2336伸び(%)125以上粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27.44以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力36.46kV/mm以上RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
パーツボックス モノタロウパーツボックスモノタロウ(458件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工電気絶縁用ビニルテープ No.21日東電工(109件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(59件のレビュー)
289税込318
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(334件のレビュー)
729税込802特価
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用モノタロウ(133件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
養生テープ さくら No.395N 日東電工養生テープ さくら No.395N日東電工(132件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
気密パッキンテープ モノタロウ気密パッキンテープモノタロウ(227件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(109件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
アルミテープ ストロング モノタロウアルミテープ ストロングモノタロウ(162件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリエチレン袋0.08mm HEIKOポリエチレン袋0.08mmHEIKO(160件のレビュー)
169税込186
1袋(50枚)ほか
当日出荷
最も一般的なポリ袋です。
用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウフレコンバック ガラ等用 再生材 丸型モノタロウ(61件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
OPPテープ 中梱包用 100m巻 モノタロウOPPテープ 中梱包用 100m巻モノタロウ(79件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
強度と強い粘着力を持った中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。 100m巻なのでテープを取り換える手間が減りますので作業性がアップします。
用途中梱包向け材質ポリプロピレンフィルム(OPP)タック(ボールNo.)21伸び(%)160主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上最大テープ外径(Φmm)約123
布テープ 中重梱包用 モノタロウ布テープ 中重梱包用モノタロウ(112件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷
粘着力重視のモノタロウ布テープの中重梱包用テープです。 手切れ性も抜群なスフ布基材のテープです。 赤糊ゴムが粘着力を更にアップします。 文字書き、重ね貼りにも対応。
用途中梱包~重梱包。引っ越し作業や宅配便などに最適。タイプ中重梱包用タック(ボールNo.)32主な用途梱包用引張強度(N/25mm)117粘着力(N/25mm)11.6テープタイプ中重梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
軽量ラック 150kg モノタロウ軽量ラック 150kgモノタロウ(200件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等耐荷重(kg/段)150
NVボックス モノタロウNVボックスモノタロウ(223件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
P-カットテープ β NO.4102 寺岡製作所P-カットテープ β NO.4102寺岡製作所(40件のレビュー)
289税込318
1巻ほか
当日出荷
軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 中重量物(6kg)の梱包の落下衝撃に耐える梱包性能があります。 透明性があり、下の印刷や文字が見えます。 樹脂や金属など紙以外の硬質材料に対して粘着剤がほとんど残りません。 薄くしなやかさなため、凹凸面にもなじみます。
用途包装用。 各種の仮止め、結束、補修。伸び(%)22引張強度(N/25mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ折りたたみコンテナ フタ一体型タイプモノタロウ(102件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
アルミ製踏み台 モノタロウアルミ製踏み台モノタロウ(489件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ取扱説明書(24.6MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160
ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバンナイスタック両面テープ 強力タイプニチバン(24件のレビュー)
219税込241
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙特性強力
パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WHダイヤテックス(27件のレビュー)
259税込285
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
手で簡単に切れて作業性抜群! 軽くて強い。 床に優しい粘着力。
用途住宅、ビル等々のフローリングに 弱粘着
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(182件のレビュー)
429税込472
1パック(8巻)ほか
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
軽量ラック 120kg モノタロウ軽量ラック 120kgモノタロウ(230件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ポリエチレン袋 厚さ0.04mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.04mmモノタロウ(83件のレビュー)
91税込100
1袋(100枚)
当日出荷
厚み0.04mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ面ファスナーセット 強粘着剤付きモノタロウ(63件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
シールテープ10巻単位 TRUSCOシールテープ10巻単位TRUSCO(15件のレビュー)
689税込758
1セット(10巻)
当日出荷
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
小巻PPバンド&ストッパーセット モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセットモノタロウ(105件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。 ちょっとした荷造りに便利な商品です。
用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52
荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ荷締めベルト ラチェット式 100モノタロウ(120件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に破断強度(kg)500材質(レバー部)スチール破断荷重(kg)500