レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
36,132件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 布粘着テープ No.3375 マクセル

    布粘着テープ No.3375

    マクセル(6件のレビュー)
    379税込417
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
    用途軽~中梱包
  • ビニールテープ 黒19mm幅 ヤマト(事務用品)

    ビニールテープ 黒19mm幅

    ヤマト(事務用品)
    129税込142
    1巻(10mL)
    当日出荷
    脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
    質量(g)51gテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10粘着剤水系本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×19×98主な用途電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用布粘着テープ カラー No.384 リンレイテープ

    包装用布粘着テープ カラー No.384

    リンレイテープ(16件のレビュー)
    479税込527
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
    用途軽~重梱包RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる、文字が書ける
  • ST パッドアイ APLUS(クマモト)

    ST パッドアイ

    APLUS(クマモト)(11件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスワイヤーロープ ニッサチェイン

    ステンレスワイヤーロープ

    ニッサチェイン(10件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
    加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 荷ほどき専用カッター NTカッター

    荷ほどき専用カッター

    NTカッター(21件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    内容物と刃が接触しないので安全です。又、替刃ポケットもついているので折れてもすぐに交換出来ます。
    用途PPバンドを切る。 封函針を抜く。付属品R刃2枚付仕様本体トラスコ品番403-0338質量(g)140刃厚(mm)0.6アズワン品番64-8254-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚用落下防止ゴムバンド TRUSCO

    棚用落下防止ゴムバンド

    TRUSCO(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
    用途棚上の商品の落下防止に。仕様両端2本線カギフック付材質バンド:合成ゴム、フック:スチールブラックバンド幅(mm)20開口寸法(mm)【先端金具】約9金具幅(mm)【先端金具】約6
  • フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル) カンバラ

    フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)

    カンバラ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1束(10枚)
    当日出荷
    産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
    丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
  • Wリング(二重リング) SHK

    Wリング(二重リング)

    SHK(3件のレビュー)
    66税込73
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • 台車 二段式 スチール製 モノタロウ

    台車 二段式 スチール製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
    用途荷物の運搬にブラック棚間隔(mm)517均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100
  • ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック

    ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

    コンドーテック
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
  • 単クランプ コンドーテック

    単クランプ

    コンドーテック(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    型式兼用質量(kg)0.36タイプ兼用 穴付適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所

    ナス型カラビナ ステンレス製・環なし

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • シャッタースポンジ WAKI(和気産業)

    シャッタースポンジ

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
    用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ硬度1以下耐熱温度(℃)80
  • 円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 モノタロウ

    円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載

    モノタロウ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
    用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5ブレーキ/ストッパーあり
  • テープ ハーネス結束用 モノタロウ

    テープ ハーネス結束用

    モノタロウ(34件のレビュー)
    739税込813
    1巻(19.6m)
    欠品中
    薄くて丈夫なのに手で切る事が出来ます。柔軟性があるテープです。
    用途テレビ・ETCなどのアンテナコードに。ドア内部の配線に。消音効果(dB)Class A主な用途結束用耐摩耗性Class A
  • カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ

    カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト

    モノタロウ(59件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
    用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量
  • 両面粘着テープ 3M(スリーエム)

    両面粘着テープ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    869税込956
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
    用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。主なワークパーツ
  • 強力両面テープ(防水用) ニトムズ

    強力両面テープ(防水用)

    ニトムズ(7件のレビュー)
    489税込538
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
    用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
  • 段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん

    長谷川刃物(42件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
    用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き全長(mm)190刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個 モノタロウ

    パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個

    モノタロウ(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。 色々な物を収納したい場合にベストマッチします。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。
    用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
  • 枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック

    枠式ターンバックル(ストレートセット)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン

    樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

    ナンシン(16件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
    仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
  • ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.1mm厚)

    大洋社(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1包(1000枚)ほか
    当日出荷
  • 車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ 武蔵

    カモ井加工紙(17件のレビュー)
    469税込516
    1本(2巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。
    用途車両塗装用
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(12件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
  • P-カットテープ NO.4103 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4103

    寺岡製作所(4件のレビュー)
    279税込307
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    簡単に手で切れ、軽くてコンパクトです。 剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。 剥がした際の粘着剤の残留(糊残り)低減を重視しています。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途樹脂サッシ。 一般養生。 建築・リフォーム作業。伸び(%)22主な用途養生用粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着力
  • 車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙

    車両塗装用マスキングテープ カブキS

    カモ井加工紙(17件のレビュー)
    659税込725
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    テープの引き出しが軽く手切れ性が優れています。
    用途車両・塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
    用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ

    ハード折りたたみコンテナ【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。 蓋なしタイプです。
    材質ポリプロピレンフタの有無なし
  • マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚) TRUSCO

    マジックバンド(R)結束テープ(4mm厚)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能です。
    用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
  • アイボルト ナニワ(NANIWA)

    アイボルト

    ナニワ(NANIWA)(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様鍛造品材質スチール(生地)
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】 アイリスオーヤマ

    メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)910奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg)500キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)910×460耐荷重(棚1段あたり)(kg)250
  • ブーブーラインロールタイプ グラス・ファイバー工研

    ブーブーラインロールタイプ

    グラス・ファイバー工研(6件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻
    当日出荷
    釘を打ち込むだけで簡単に駐車場の区画ラインが引けます。 グラスファイバー強化軟質塩ビ製なので耐久性が抜群に高く長持ちします。 砂利、アスファルト、芝生など様々な路面に設置することができます。 車の移動をしなくても線引きができるのも利点のひとつです。 必要な長さに切って使えます 釘穴は20cmごとにあけてありますが、かなり腰の強い材質なので、3穴ごとに釘を打つ位で十分です。 釘穴のないところにでも釘を打つことができます。。
    用途駐車場のライン引きテープ厚さ(mm)2.4主な用途表示・安全用特性高耐久性
  • ヒーティングガン HAKKO(白光)

    ヒーティングガン

    HAKKO(白光)(13件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
    質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応