レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
36,124件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスカットチェーン 水本機械製作所

    ステンレスカットチェーン

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    SUS304。錆び難い。強い。
  • 巻きダンボール 三友

    巻きダンボール

    三友(19件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    当日出荷
    用途引越しなどの緩衝材に。加工ラミネート
  • ワイヤロープ用ステンレススリーブ TRUSCO

    ワイヤロープ用ステンレススリーブ

    TRUSCO
    ¥82~税込¥90~
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
    用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。セット内容スリーブ2個入材質ステンレス(SUS304)
  • ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ NO.31C (カラータイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30~120粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙

    建築用マスキングテープ GREAT SASUKE

    カモ井加工紙(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
    用途建築塗装用色薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンテルチェーン SUS304  両側リング付 ラクテム

    マンテルチェーン SUS304 両側リング付

    ラクテム
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
  • 建築塗装用マスキングテープ ニチバン

    建築塗装用マスキングテープ

    ニチバン(8件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(4巻)ほか
    当日出荷
    引き出しやすく、テープを貼った上から重ね貼り可能、作業性に優れています。 基材強度が優れており、剥がすときにテープが切れにくいです。 アルミサッシ、タイル、コンクリート、塗装鋼板などの、外壁塗装時のマスキング作業に適してします。
    用途建築塗装用、外壁塗装時のマスキング作業厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)34.4
  • 折りたたみキャリーカート (大) センター商事

    折りたたみキャリーカート (大)

    センター商事(5件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。 組立簡単。
    長さ(mm)370幅(mm)420サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm高さ(mm)400奥行(mm)370全高(mm)約980耐荷重(kg)35ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
  • 超強力バキュームリフター TMC

    超強力バキュームリフター

    TMC(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
    用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
  • 3Dスモールバッグ SK11

    3Dスモールバッグ

    SK11(19件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、工具箱の分類整理に最適です。このバッグに工具などを分類収納し、ツールバッグなどにスマートに整理収納できるバッグinバッグです。 開閉がマジックテープ式です。
    用途工具などの分類整理。色ブラック
  • ステンレスアイボルト FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスアイボルト

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ブネジ
  • パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ

    パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)

    サカエ(1件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • まくんです オーキッド

    まくんです

    オーキッド(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    小巻なので手軽に利用可能。 配管・雑誌などの結束作業に最適。
    用途長物・突起物の結束。商品と防犯タグの取付。複数のものを一個口に。製品のズレ防止。小物の結束に。
  • 両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m クラレファスニング

    両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(25m)
    当日出荷
    A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。 巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。 繰り返し使える両面マジックです。
    材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ色黒長さ(m)25
  • パーツストッカー仕切板 JEJアステージ

    パーツストッカー仕切板

    JEJアステージ(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドケース5段組 明邦化学

    ラウンドケース5段組

    明邦化学(13件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    5段ジョイント式円柱タイプ。ビーズ・小さいパーツの収納に。
    付属品フタ×1枚仕様5段材質スチロール樹脂色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO

    簡易結束ベルト「くくり帯」 黒

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
    材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
  • ストレッチフィルムホルダー TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。 小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。 グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
    仕様3インチ紙管用トラスコ品番301-2701材質ポリプロピレン(PP)質量(g)246グリップ長さ(mm)100本体寸法(mm)奥行80本体寸法(mm)高さ207質量(g/セット)246本体寸法(mm)幅80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ 業務用 カーペット用 3M(スリーエム)

    スコッチ 業務用 カーペット用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    カーペットやマットを床にしっかり固定。
    用途カーペット用(屋内・屋外用) Pタイル、モルタル、塩ビ床などへのカーペット(ニードルパンチ等)の固定にトラスコ品番436-0834質量(g)540
  • ニューMSカッター エスファクトリー

    ニューMSカッター

    エスファクトリー(8件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1パック(10本)
    欠品中
    PPバンド、ヒモなど、開梱時に便利なカッターです。
    用途紐やPPバンドの紐切り。仕様刃が指に触れにくい安全設計と、グリップ部分は持ちやすい形状となっています。材質(本体)PS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×7材質(刃)鉄
  • クイックテープカッター デザインフィル(ミドリ)

    クイックテープカッター

    デザインフィル(ミドリ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テープを素速く送りだし、軽い力で切り口をキレイにカットできるマスキングテープ専用のディスペンサーです。スライダーを1回引く毎にマスキングテープを約2cm送りだすので、均一の長さで連続してカットできます。テープを引っ張り自由な長さに引きだすことも可能。テープ幅6mm~15mmの様々なサイズが使用できます。マグネットが内蔵されているため金属製のドアや棚、机の脚などに留めて保管することができます。店舗やオフィスといったビジネス用途はもちろん、ご家庭でのキッチン冷蔵庫内や資料の整理整頓用のラベリング作成にも大変便利です。
    対応マスキングテープ本体サイズ(mm)H102×W58×D25巻芯径(Φmm)外径54以下、内径25以上素材ポリカーボネート・ POM ・シリコン マグネット内蔵※マスキングテープは付属していません 〔フック対応PET ・紙ケース入〕
  • 防鼠ビニールテープ NO.347G 寺岡製作所

    防鼠ビニールテープ NO.347G

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トウガラシエキス入りの防鼠ビニルテープです。※トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)。ねずみの忌避効果がある製品であり、殺傷する効果はございません。電線や配管に巻くだけで、長期間効果を発揮します。
    用途電線、配管などのネズミからの保護。幅(mm)19色グレー長さ(m)20基材軟質塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)258主な用途電線、配管などのネズミからの保護引張強度(N/25mm)95.4粘着力(N/25mm)4.28総厚(mm)0.2
  • パンチングパネル 卓上タイプ モノタロウ

    パンチングパネル 卓上タイプ

    モノタロウ
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
    用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474色アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
  • 強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム

    強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き

    ラクテム(3件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1セット(2枚)
    当日出荷
    シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
    仕様3M両面テープ:Y-4920メーカー従来品番Y-4920RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業

    ニューライト粘着テープ (NL-W)

    作新工業(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
    用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング色乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
  • 表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ

    表面保護フィルム T5010A

    三井化学東セロ(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
  • 平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ

    平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
    材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • レフテープ CATEYE(キャットアイ)

    レフテープ

    CATEYE(キャットアイ)(17件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1箱(6枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
    用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
  • カップリング アイタイプ 象印チェンブロック

    カップリング アイタイプ

    象印チェンブロック(12件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    用途マスターリンクとチェーンの結合に。材質スチール
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
    付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
  • 粘着付カード差し TRUSCO

    粘着付カード差し

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(24枚)ほか
    当日出荷
    コンテナやプラスチックダンボールの銘板として最適です。 生産現場の次工程への指示書のはさみこみにも使用できます。
    材質塩化ビニール品名カード差し
  • 導電仕分トレー アズワン

    導電仕分トレー

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥842~税込¥926~
    1個
    当日出荷
    材質導電性PP(ポリプロピレン)表面抵抗値(Ω)103~104
  • アイボルト(スチール製) TRUSCO

    アイボルト(スチール製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスター

    LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準型油圧ジャッキ マサダ製作所

    標準型油圧ジャッキ

    マサダ製作所(13件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷
    標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
    用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット) セーフラン安全用品

    ストレッチフィルムハンドホルダー(10個セット)

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(10個)
    当日出荷
    ストレッチフィルムの紙管上下にセットするだけの簡易タイプのストレッチフィルムホルダー。握った部分は固定し、フィルム本体だけが回転し作業性アップ。素手使用による擦り傷の防止や作業効率。
    用途梱包、包装作業、小さな物のストレッチフィルム巻作業に。材質PP適合サイズ紙管内径3インチ(約76mm)タイプ入数(個)10繰り返し・詰め替え対応
  • カプトン(R) ロール品 東レ・デュポン

    カプトン(R) ロール品

    東レ・デュポン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    翌日出荷
    ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善)

    ハンディラップ くるットセット

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
    用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材紙商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • ポップアップバッグPRO SK11

    ポップアップバッグPRO

    SK11(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    スプリングで自立し、つかわないときにはコンパクトにたためます。耐久性がアップしたプロ仕様ハイグレードタイプです。 D環付なのでショルダーベルト(別売)取付可能です。ホルダー(別売)取付が可能です。安心のフタ付きです。
    用途工具・道具・資材等の収納、持ち運び。仕様EVA強化底加工撥水加工