屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
トラスコ品番367-9250
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
1巻
¥839
税込¥923
欠品中
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
色シルバー
幅(mm)50
長さ(m)10
厚さ(mm)0.1
質量(g)165
トラスコ品番436-2349
基材50μ厚軟質アルミ箔
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)85
粘着力(N/25mm)22
こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適なアルミグラステープです。
材質アルミ・グラスファイバークロス
幅(cm)3
耐熱温度(℃)220
本テープは、厚さ50μmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
用途ダクトシール、保温材目地シール用、赤外線探知用
基材厚さ(mm)0.05
タック(ボールNo.)28
伸び(%)6
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])35.3[9]
保持力(分)500(落下)
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)-50~250
引張強度(N/25mm)150
粘着力(N/25mm)12.0
特性耐熱
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)0.08
粘着力(N/10mm)5.5
粘着力(N/25mm)13.75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
ガラスクロスにアルミ箔を貼り合わせた耐熱・防炎シートを使用しています
用途ダクト・配管などの目張り。
トラスコ品番149-2634
主な用途ダクト・配管などの目張り
特性耐熱・防炎
1巻
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
粘着力(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)160
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
トラスコ品番436-2357
質量(g)280
粘着力(N/10mm)8
引張強度(N/10mm)10
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
<防水・断熱・補修>
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
<防災への備え>
又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等
ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策
テープ長さ(m)50
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)≧15
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)225
PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。
用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ
材質アルミ箔+PEエンボス基材
長さ(m)20
使用温度(℃)0~80
寸法W(mm)50
粘着力(N/25mm)29
1巻(20m)
¥598
税込¥658
4日以内出荷
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
使用温度範囲10~80℃
引張強度98.1N/20mm
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。
低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。
外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
トラスコ品番790-0635
幅(mm)50
厚さ(mm)0.1
質量(g)260
長さ(m)25
使用温度範囲0~80℃
引張強度42N/10mm
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。
耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。
TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。
用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
材質/仕上アルミ箔ポリエチレン
質量(g)200
タイプ筆記可否:不可
長さ(m)20
本体厚さ(mm)32.5
引張強度(N/mm)51/10
粘着力(N/10mm)13
粘着力(N/mm)13/10
紙管サイズ(Φ)76mm
最大テープ外径(Φmm)110
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用
規格UL510 Flame retardant
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm)14.71
強力な接着力を誇るアルミガラス布テープです。高い耐候性、防水性、断熱性を備えています。熱と光を反射します。はさみで簡単にカットすることができます。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。装飾用、反射用に。
性能耐候性、防水性、断熱性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)26
テープ厚さ(mm)0.12
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
色シルバー
質量(g)210
粘着剤アクリル系
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。
仕様ハサミ推奨
トラスコ品番325-1594
材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
幅(mm)40
厚さ(mm)1
色イエロー
タイプ難燃
長さ(m)5
1箱(30巻)
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。