室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム
使用温度(℃)-28~+65
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ショア A)20~30
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。
別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。
必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。
エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。
エアーコントローラーで空気量を調整できます。
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S
材質ポリエチレン(HDPE)
温度範囲(℃)135~150
コード長さ(m)1.5
ウォームアップ時間260秒
アズワン品番64-1212-75
安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。