可動はしご神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。段数4段設置寸法・奥行(mm)748~937設置寸法・幅(mm)489~546型番SCN-120A設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937アズワン品番65-2238-82収納寸法・幅(mm)1035収納寸法・奥行(mm)170収納寸法・高さ(mm)490天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
1.31-1.50m はしご兼用脚立(アウトリガー一体)エスコ当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)50仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。段数4段脚長(m)1.38~1.58幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99折りたたみ寸法(mm)620×152×1405天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)145
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3