ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。
2018年トラスコ掲載ページ2 0374
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質SCM435(JIS G 4053)
2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に
寸法(mm)270×1020×115(H)
質量(kg)21
安全最大荷重(kN)29.4
1個
¥104,500
税込¥114,950
翌日出荷
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。
JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。
キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に
片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適
両側(2台)同時で使用すれば方向転換と移動に最適
仕様●最大安全荷重:9.8kN(約1000kg)●サイズ:240×710×80(H)mm●重量:8.9kg●溝幅:88mm
アズワン品番65-2159-41
1台
¥52,300
税込¥57,530
当日出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf
参考使用荷重(kg)約3
材質(テープ)ナイロン
材質(フック)ポリカーボネート
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
RT112 Android タブレット用の背面ハンドストラップです。回転式で、縦方向、横方向どちらでも使用できます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,280
税込¥11,308
4日以内出荷
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車
荷重種別高荷重
使用温度(℃)-10~+90
特性耐食性
材質(ホイール)ナイロン6
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6
形状自在車
使用温度(℃)-10~+90
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐食性
材質(ホイール)ナイロン6
車輪タイプ単輪
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-115
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.2
寸法A(mm)15
寸法B(mm)20
寸法C(mm)52
開口幅(mm)4.0
1個
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。
エスコ品番EA628RF-109
材質ポリアセタール樹脂
使用荷重(kg)【平均】27.3
寸法A(mm)9
寸法B(mm)13
寸法C(mm)52
開口幅(mm)3.8
1個
特価
¥249
税込¥274
当日出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
材質合金鋼
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
RT112 Android タブレット用 POSマウント です。回転式で、縦方向、横方向どちらでも使用できます。RT112スキャナ内蔵モデルと組み合わせると、バーコードを読み取るPOS端末や、受付端末としてしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,180
税込¥38,698
4日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
ストッパー付
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)0
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)500
ハンドル高さ(mm)833
ストッパー付
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類フットブレーキ
表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ
特性ハンドル付
材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否不可
軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。
大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。
トラスコ品番206-3548
質量(kg)9.2
ねじ径M56
基本使用荷重(t)縦吊り:34 / 90°、横吊り:16
寸法A(mm)147
寸法F(mm)124
寸法D(mm)43
寸法E(mm)84
寸法B(mm)102
寸法C(mm)40
寸法W(mm)178
ボルト径M56
寸法M(mm)M56
アズワン品番64-8389-74
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。
手引力(N)324.38
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。
手引力(N)199.92
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品
寸法A(mm)123
寸法F(mm)274
寸法G(mm)202
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。
手引力(N)284.2
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合EN1677-1、ASME B30.26適合品
材質鍛造合金鋼
ワイヤロープが切断した場合や、フックから荷がはずれた場合、それと同時にドラムが巻き取り方向に急速に回転し人身事故の原因となります。
そのような危険から身を守るために開発された装置付きのスプリングバランサーです。
仕様急速巻き上げ防止装置付き
質量(kg)4.7
容量(kg)9~15
ストローク(m)1.3
ロープ径(Φmm)4
停止距離100mm以内
速度(m/min)【作業】40以上(目安値)
1台
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動
セット内容操作ハンドル
材質スチール、黒色塗装
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。