種別一般キャスター
形状自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)22
軸長L(mm)20
軸径T(mm)11(リング式)
始動力(daN)8.4
旋回始動力(daN)16.8
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420K自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
旋回半径(mm)68
ストッパーストッパーなし
取付け方法差し込みプラグ
取付高H(mm)95
偏心E(mm)29
軸長L(mm)52
材質(表面)スチール(クロームメッキ)
車幅(mm)21
許容荷重(daN)40
軸径T(mm)Φ25(プラグ用)
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スパナサイズ(mm)19
差込みタイプ、ECOパイプ・SUHパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン
質量(g)192
種類自在車輪
車輪2インチ(50mm相当)
1個
¥1,260
税込¥1,386
3日以内出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
形状自在車
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
特性静音
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。
ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。
用途差込キャスター取付に。
材質鋼板
タイプKステーム
金具仕上三価クロム化成処理
差込みタイプ、樹脂コーティングパイプ適合(Φ50ウレタン)
材質(車輪)ウレタン
質量(g)192
種類自在車輪
車輪2インチ(50mm相当)
1個
¥1,260
税込¥1,386
3日以内出荷
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
パイプ差し込み式のキャスターで、屋内運搬機器などに簡単に取り付けできます。
用途屋内運搬機器用に。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番166-6311
質量(g)289
車輪幅(mm)21
金具仕上スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GE-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン)
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
寸法(mm)19×21
アズワン品番64-2292-95
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。
トラスコ品番809-2737
材質金具:スチール
軸径(Φmm)16
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)60
軸長L(mm)38
許容荷重(daN)20
パイプ径d(Φmm)16
車輪径D(Φmm)40
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)
車輪幅(mm)27
ストッパーシングルストッパー
軸長L(mm)58
特性静音
キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在車
取付方式差込ステーム
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。
用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。
付属品取付用アタッチメント、カード2枚
高さ(mm)65
奥行(mm)70
間口(mm)200
専用スパナを使用することにより脱着が簡潔にできるパイプ取付用キャスターです。
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
2018年トラスコ掲載ページ2 0743
仕様ねじ込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー
形状自在式
車輪幅(mm)27
車輪タイプ単輪
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
型式LTF型自在車
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。
仕様パイプ差し込み式
材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状自在車
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
車輪No.425E-RN100
旋回半径(mm)83
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
偏芯E(mm)32
軸径T(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様ボールベアリング、自在キャスター
エスコ品番EA986GE-50
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
寸法(mm)(固定ピン)直径11×30.5
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
適合Φ100mm用
寸法(mm)21×23
アズワン品番64-2292-96
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
裏面片側の袋に書類を差し込み、1枚のフィルムで貼り付けるタイプになります。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。片側が袋状になっているので、貼ってから書類が落ちにくくなっています。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
タイプ差し込み・ONE PIECE・部分糊
厚さ(μm)50
表示内容透明
RoHS指令(10物質対応)対応
本体はモダンで均整のとれたデザインの強化ナイロン製。
自在旋回部には密封型ラジアルボールベアリングを装備。
スムーズな走行と快適な操作性により騒音が減少。
ストッパーは旋回・車輪回転を同時に富めるダブルストッパー。
車輪は熱可塑性ゴム製で車輪の跡がつきにくい。
用途医療機器に。
病院・レストランの運搬機器に。
材質(車輪)熱可塑性ゴム
リム幅(mm)32
ベアリング入り
ストッパーなし
差込深さ(mm)20
ステム径(Φmm)22
特性静音
取付穴径(mm)M8
キャスタータイプ差し込み式キャスター
ステム長(mm)45
車輪タイプ単輪
材質(車輪)プレスタイヤ車
形状自在車
取付方式差込ステーム
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番257-4061
幅(mm)320
質量(kg)4.72
高さ(mm)152
奥行(mm)177
材質(フレーム)スチール
管内径(Φmm)(挿入可能)50
直径(mm)(ローラー)155
最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0
最大ケーブル径(Φmm)43
材質(滑車)アルミ
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。