絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • Movexx(ムーブエックス)(12)
  • TRUSCO(30)
  • ユーエイキャスター(55)
  • LAMP(スガツネ工業)(39)
  • イノアック(24)
  • 富士製作所(10)
  • ナンシン(8)
  • Greenlee(8)
  • ヨドノ(7)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7)
  • 東北車輌(6)
  • ダイキ(6)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(6)
  • カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)(6)
  • RS PRO(5)
  • カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(4)
  • マックスプル工業(3)
  • ユタカメイク(3)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(65)
  • 10,000-50,000円(156)
  • 50,000-100,000円(57)
  • 100,000円以上(61)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「牽引」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 牽引ロープ
  • 牽引フック
  • 牽引ベルト
284件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牽引車 をくだ屋技研牽引車をくだ屋技研
749,800税込824,780
1台
20日以内出荷
電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。非常停止スイッチ付。
その他【制御装置】FETチョッパー方式ブレーキ電磁ブレーキ全長(mm)1030高さ(mm)【牽引金具】255~455全幅(mm)430モーターDC12V・250Wロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)バッテリーDC12V・50AH/5HR車体質量(kg)300充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型)最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時)ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
シリコーンエンボステープ 中興化成工業シリコーンエンボステープ中興化成工業
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
シリコーンのエンボス加工により、離型性・非粘着性にとても優れています。シリコーン系粘着剤を使用しており、のり残りしにくくなっています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
用途粘着剤、接着剤加工時のロールマスキング。コーティング加工時のグリップ性付与。フィルム、不織布等の送りローラーへの牽引力付与。その他切断にはカッターが必要トラスコ品番788-7507材質基材:特殊基材+シリコーン樹脂、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.7グレー長さ(m)10粘着力(N/10mm)2粘着力(N/25mm)5
電動牽引車 DTR10 Bishamon(スギヤス)電動牽引車 DTR10Bishamon(スギヤス)
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
小型で最大けん引質量1000kg可能な電動牽引車です。電動で楽々移動できます。
用途カゴ車などの移動に。仕様補助車輪(mm):75、走行モーター:DC24V 0.4KW、走行速度制御:チョッパー制御付属品充電器トラスコ品番408-3328材質スチール寸法(mm)駆動輪:255全長(mm)1176車輪径(Φmm)255高さ(mm)牽引フック:102~271(調整可)全幅(mm)532全高(mm)1270ハンドル高さ(mm)1270バッテリーDC24V 30Ah/5Hr充電時間(時間)約8操作方法バタフライスイッチ最大牽引質量(kg)1000走行速度(km/h)4.0(無負荷時)、3.2(負荷)
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
4,298,000税込4,727,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。仕様段差走破(cm):約3(エッジ45度)、自動走行(km/h):3.6、航続距離(km):最大20付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7697長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)目安:300傾斜角度(°)適合最大:6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)(無負荷)、7.5(追従走行)(負荷)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
ドライブユニット カントードライブユニットカントー
679,800税込747,780
1台
45日以内出荷から90日以内出荷
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)670全幅(mm)410電源AC100V
ドンスタータグJ カントードンスタータグJカントー
1,298,000税込1,427,800
1台
90日以内出荷
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12Vフォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)390フォークスライド外幅(mm)270~575昇降方式バッテリー電動油圧式走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約5速度(m/min)【上昇】3
協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ)協働運搬ロボット サウザーベーシックDoog(ドーグ)
5,398,000税込5,937,800
1台
60日以内出荷
自動追従機能で前に立ってボタンを押すだけで動作開始します。追従対象と周囲障害物に応じて適切なルートを走行します。外付け電池で充電しながらさらに長時間稼働ができます。メモリトレース(自動走行)機能でスタート地点でボタンを押すだけで自動走行を開始します。ルート上に障害物があれば待機します。カゴ車、専用台車、パレットの牽引に応用できます。
用途物流・運搬の無人走行に。付属品荷物留めプレート(4枚)、汎用牽引金具、牽引受金具、オンボード充電用ケーブルトラスコ品番553-7696長さ(mm)950幅(mm)600高さ(mm)990均等荷重(kg)120最小回転半径(mm)約720充電時間(時間)約8最大牽引質量(kg)MAX300最大距離(km)航続距離:20許容傾斜角度(°)6最高速度(km/h)7.5防水保護等級IPX(床濡れ可)安全機能障害物検知レーザーセンサー・警報装置・非常停止ボタン・バンパーセンサー走行速度(km/h)7.5(追従走行)、3.6(自動走行)適合段差(cm)約3(エッジ45度)最小旋回半径(mm)720荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×750×455
4輪ナックル式トレーラー 佐野車輌製作所4輪ナックル式トレーラー佐野車輌製作所
1台
欠品中
狭い通路、倉庫内で使用できます。牽引車に対する追従性が良いです。軌道がズレません。多量連結ができます。(多量搬送可能です。)
仕様内輪差なしトラスコ品番452-9243材質荷台:スチール(SS400)、その他主要部材:スチール(SS400)、タイヤ:天然ゴム長さ(mm)3600幅(mm)1800車輪径(Φmm)585高さ(mm)670車輪幅(mm)170シャフト径(Φmm)114均等荷重(kg)6000最小回転半径(mm)3700
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定 ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定ユーエイキャスター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタンタイプ固定式
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在 ユーエイキャスター衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在ユーエイキャスター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。タイプ自在式
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタン イノアック牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ サイレント 旋回金具付 ウレタンイノアック
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプサイレント自在式車輪幅(mm)45穴径d(Φmm)20軸径d(Φmm)20取付穴径P(mm)11.5
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン イノアック牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタンイノアック
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ自在式
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン イノアック牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタンイノアック
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタンイノアック
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式
搬送ロボット(AMR) PUDU搬送ロボット(AMR)PUDU
5,298,000税込5,827,800
1台
20日以内出荷
最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!多数のセンサーと360°障害物回避性能により、今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)幅(cm)走行可能:60方式ナビゲーション:SLAM本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340最大積載量(kg)300本体質量(kg)80充電時間2時間グリーン購入法適合稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチPortable Winch(ポータブルウィンチ)
289,000税込317,900
1個
13日以内出荷
PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス デジタルランドデジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスデジタルランド
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2材質鉄/アルミ減速比6.250694444質量(kg)5.2電源(V)DC12モーター出力(kW)0.7(1.0hp)ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)6寸法(cm)約28.5×10×10.5保証期間商品購入後3か月以内最大牽引質量(kg)907巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型 ダイキ運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型ダイキ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。付属品ラチェットレバートラスコ品番432-0867材質ローラー:ウレタン、本体:スチール幅(mm)275全長(mm)260高さ(mm)78材質(本体)スチール使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)Φ150適合ハンドルD-1000車輪数4
バッテリー式ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)バッテリー式ポータブルウインチPortable Winch(ポータブルウィンチ)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
1kWの電気モーター搭載で重量はわずか9.5kgのバッテリー駆動ポータブルウインチ。牽引力は最大で1tにもなり、牽引スピードは8.1m/分・10m/分・11.6m/分と3段階で調整可能です。使用推奨温度は-17℃~45℃となり、防水性能はIPX3に準拠。燃料補充やエンジンクリーニングなどのメンテナンスは一切不要でスイッチを入れたらすぐに作業開始できる革新的なロープウインチです。
最大荷重(t)1
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定 イノアックプレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定イノアック
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。トラスコ品番361-0283許容荷重(kg)バネ:50~90材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)48取付座A×B(mm)158×114取付高H(mm)200取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7材質(金具)スチール許容荷重(daN)303.8車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)132~124
ダブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,980税込24,178
1袋(2個)
当日出荷
ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)
用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン自動搬送用キャスター STMS (自在)ナンシン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自動搬送用キャスター SKMS (固定) ナンシン自動搬送用キャスター SKMS (固定)ナンシン
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式固定ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコAC100V/200kg 電動ウィンチエスコ
84,700税込93,170
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81
電動アシストユニット テンテキャスター電動アシストユニットテンテキャスター
719,800税込791,780
1台
7日以内出荷
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE)トラスコ品番206-6348車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)35取付高H(mm)170取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9許容荷重(daN)490RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)100
コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフック Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車用パーツ ベースフックMovexx(ムーブエックス)
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
T1000A用のベースフックです。スプリング内蔵式で優れた耐久性があります。スプリング内蔵式なので、塵や油がスプリングに付着しません。先端部は取り換え自在式です。先端部に牽引用オプションフックを装着する事で様々な牽引が可能です。
仕様ベースフックトラスコ品番579-6829適合機種T1000A材質スチール
ドラム缶運搬車 TRUSCOドラム缶運搬車TRUSCO
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
キャリーのハンドルパイプのドラム缶を引っ掛ける金具でドラム缶を楽に持ち上げることが出来ます。オールステンレス製のドラム缶用運搬車です。ハンドル(長さ:1m)はドラム缶を傾けるとき、牽引するときに使用します。持ち上げたドラム缶にキャリーを滑り込ませるだけで載せ替えが簡単です。小回りがきいて、省スペースでの収納も可能で楽にドラム缶を運ぶ事が出来ます。
用途食品工場、研究所、クリーンルームなどトラスコ品番257-5467材質本体・金具:ステンレス(SUS304)ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)全長(mm)553奥行(mm)533全幅(mm)553全高(mm)1280均等荷重(kg)240すくい板幅(mm)610台の幅(mm)773前輪(mm)65Φ後輪(mm)100Φすくい板奥行き(mm)420すくい板(mm)高さ140
[EA840BH-6用]400kgキット エスコ[EA840BH-6用]400kgキットエスコ
5,930税込6,523
1セット
翌日出荷
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。材質フック口開き(mm)23
1トン運べる牽引機「引っ張り君」 サンコー(電子機器)1トン運べる牽引機「引っ張り君」サンコー(電子機器)
369,800税込406,780
1個
予約販売
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/22A×2モーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合がありますハンドル取付角度3段階調整
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付ユーエイキャスター
34,980税込38,478
1個
当日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.06MB)取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付 ユーエイキャスターアルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付ユーエイキャスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1403材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)63~50取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200関連資料(0.05MB)取付ピッチX(mm)112~140取付座B(mm)144
簡易小型電動ウインチ 富士製作所簡易小型電動ウインチ富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):55出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら