物流/保管/梱包用品/テープ :「電動巻き上げ機」の検索結果

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)12 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)1.5 定格時間(分)5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーター部とドラム部が2列になった並列型ですから、コンパクトで設置場所を取らず狭い場所にも取り付けることができます。心臓部であるモーター、減速機構、電磁ブレーキなどは、サビにも強く軽量なアルミニウム合金鋳物で、雨、風、ちりに対しても安心です。音も静かです。高性能電磁ブレーキを採用していますので、制動力がきわめて高く、細やかな作業にも威力を発揮します。
用途重量物の昇降または、牽引作業に。 仕様2点押ボタン式 トラスコ品番465-4781 材質アルミニウム合金鋳物 幅(mm)432 質量(kg)44.8 高さ(mm)270 奥行(mm)488.8 消費電力(W)400 電源三相200V コード長さ(m)(操作コード)2.5 電源コード2.5m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×69.0 最大荷重(t)(吊上)50Hz:0.11、60Hz:0.1
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m トラスコ品番686-4970 幅(mm)558 高さ(mm)320 奥行(mm)321 消費電力(W)937 荷重(t)最大吊上:0.1 電源(単相/V)100 電源コード(m)5 寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119 巻上速度(m/min)100
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m トラスコ品番686-4973 幅(mm)558 高さ(mm)320 長さ(m)電源コード:5 奥行(mm)321 消費電力(W)937 荷重(t)最大吊上:0.1 コード長さ(m)操作コード:10 電源(単相/V)100 寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119 巻上速度(m/min)100
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,800 税込164,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 モータ出力(W)937
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。錆に強いステンレスウインチとなり、海辺等錆びやすい環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NT-E4R 法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー 質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8 寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31 揚程(m)30 電源AC100V [50/60Hz] 定格ウインチ:15分 定格電流(A)モーター:AC6.4 本体質量(kg)21 安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ 定格荷重(kg)100 関連資料カタログ(4.73MB) 取扱説明書(3.44MB) 巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5 モータ出力(W)400
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

富士製作所ポータブルウインチ
エコ商品
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3 定格時間(分)5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95 寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5 寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85 最小回転半径(mm)横行:900 適合レール幅(mm)横行:75、100、125 最小高さ(mm)横行レール:125 短時間定格(min)巻上機:25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)