1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)80
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
エスコ品番EA638CL-57
材質スチール(亜鉛メッキ)
寸法a(mm)24
適合ワイヤ径(Φmm)13
寸法h(mm)55
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-0960
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)290
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)13
仕上バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)4.90
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1211
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)228
寸法L(mm)52
ねじ径W-1/2
寸法d(mm)26
寸法D(mm)13
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)4.90
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます
トラスコ品番849-3162
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
質量(g)1.4
種類リンク
寸法L(mm)13
寸法D(mm)2.1
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.04
1個
¥50
税込¥55
翌日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
トラスコ品番849-2875
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)14
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)13
寸法H(mm)26
寸法A(mm)11
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5
寸法B(mm)30
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
エスコ品番EA638BK-22
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)4.5
種類ウォールフック
穴径(Φmm)3.8
寸法L(mm)15
使用荷重(kg)7
寸法A(mm)22
寸法B(mm)19
寸法D2(mm)2.5
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-3191
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)1.4
種類リンク
寸法L(mm)13
寸法D(mm)1.6
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥24
税込¥26
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-19
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)350
種類スナップフック
使用荷重(kg)600
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)22
寸法l(mm)160
寸法m(mm)25
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2250
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)240
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法D(mm)13
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)4.90
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
トラスコ品番849-1094
材質ステンレス
種類ボルト・スクリュー
内径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
エスコ品番EA638SR-2
ねじ径(mm)M8
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
エスコ品番EA638BT-21
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)2.5
種類ウォールフック
穴径(Φmm)3.8
寸法L(mm)17
寸法d(mm)4
使用荷重(kg)5
寸法A(mm)17
寸法D1(mm)1
寸法D2(mm)2
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番849-2757
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)290
寸法L(mm)52
ねじ径W1/2
寸法d(mm)26
寸法B(mm)26
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)13
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2551
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)300
寸法L(mm)52
ねじ径M14
寸法d(mm)26
寸法t(mm)13
寸法D(mm)14
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)8.82
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2525
材質SUS316
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)310
寸法L(mm)52
ねじ径M14
寸法d(mm)26
寸法t(mm)13
寸法D(mm)14
寸法B(mm)26
使用荷重(kN)8.82
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)140
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
エスコ品番EA638JP-124
材質(本体)スチール
種類スナップフック
寸法L(mm)102
使用荷重(kg)300
寸法A(mm)12.7
表面処理樹脂コーティング
寸法B(mm)12.7
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-32
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)140
ねじ径(mm)M8
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
エスコ品番EA638SD-31
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)20
ねじ径M6
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M6
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.6
使用荷重(kg)3
表面処理研磨
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。
クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃
アズワン品番68-0514-71
1巻
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用
トラスコ品番849-1987
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)546
寸法L1(mm)150
寸法A(mm)14
寸法D(mm)13
寸法L2(mm)33
寸法W1(mm)58
寸法W2(mm)33
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
エスコ品番EA638BL-23
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)14
種類ボルト・スクリュー
寸法H(mm)26
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)11
寸法E(mm)5
首下長(mm)30
内径(mm)13
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-0694
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)248
種類リンク
寸法L(mm)60
寸法D(mm)13.0
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0
線径(Φmm)2.5
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番64-7904-62
入数5個
1袋(5個)
¥130
税込¥143
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2
トラスコ品番494-6189
材質特殊合金鋼
幅(mm)(外面)48.1
ピッチ(mm)39.0
破断荷重(kN)268
チェーン線径(Φmm)13.0
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
トラスコ品番849-0849
材質ステンレス
長さ(mm)96
種類リングキャッチ
線径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
エスコ品番EA638BS-24
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約14
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)12.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)76.2
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2098
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)329
種類リングキャッチ
寸法L(mm)84
寸法D(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B2(mm)27.5
寸法B1(mm)34
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)19.60
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エスコ品番EA638BS-25
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)約18
種類ボルト・スクリュー
線径(Φmm)5.8
寸法A(mm)6.4
寸法D(mm)12.7
寸法B(mm)47.5
寸法C(mm)101.6
1個
¥260
税込¥286
欠品中
トラスコ品番849-0874
材質ステンレス
種類リンク
線径(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3427
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)128
種類リングキャッチ
寸法L(mm)37
寸法D(mm)13
寸法W(mm)19
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)5.39
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7426-82
1箱(1500個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)20
ねじ径M8
使用荷重(t)0.8
線径(Φmm)8
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)20
使用荷重(t)0.4
線径(Φmm)8
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さ 13 mm、幅 13 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1565
アズワン品番65-7450-82
1袋(100個)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2713
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)285
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)96
寸法S(mm)16
寸法D(mm)13
寸法E(mm)14
寸法B2(mm)25
寸法B1(mm)27
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)9.80
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。