物流/保管/梱包用品/テープ :「13mm」の検索結果

関連キーワード
2,035件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
135 税込149
当日出荷

1個
275 税込303
当日出荷

アイビッグチェーン 13mm
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。 使用荷重(t)5 適合チェーン線径(Φmm)13
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-0960 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 仕上バレル研磨仕上げ 使用荷重(kN)4.90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
195 税込215
翌日出荷

エスコ品番EA638BK-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)15 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)22 寸法B(mm)19 寸法D2(mm)2.5
1個
405 税込446
当日出荷

エスコ品番EA638JP-19 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)350 種類スナップフック 使用荷重(kg)600 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)160 寸法m(mm)25
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2757 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エスコ品番EA638BT-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)17 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)5 寸法A(mm)17 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)2
1個
380 税込418
翌日出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)13 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)3 表面処理研磨
1個
260 税込286
当日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1211 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)228 寸法L(mm)52 ねじ径W-1/2 寸法d(mm)26 寸法D(mm)13 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)4.90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質鉄(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0 線径(Φmm)2.5 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番64-7904-62 入数5個
1袋(5個)
130 税込143
当日出荷

破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2 トラスコ品番494-6189 材質特殊合金鋼 幅(mm)(外面)48.1 ピッチ(mm)39.0 破断荷重(kN)268 チェーン線径(Φmm)13.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

エスコ品番EA638SD-31 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 ねじ径M6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)80 ねじ径(mm)M6 アイ部内径(Φmm)20
1個
545 税込600
翌日出荷

トラスコ品番849-1094 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
999 税込1,099
3日以内出荷

エスコ品番EA638JP-124 材質(本体)スチール 種類スナップフック 寸法L(mm)102 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)12.7 表面処理樹脂コーティング 寸法B(mm)12.7
1個
955 税込1,051
翌日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2525 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)310 寸法L(mm)52 ねじ径M14 寸法d(mm)26 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
525 税込578
翌日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2551 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)300 寸法L(mm)52 ねじ径M14 寸法d(mm)26 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

エスコ品番EA638BS-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約14 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)5.8 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)12.7 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)76.2
1個
240 税込264
当日出荷

エスコ品番EA638BS-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約18 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)5.8 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)12.7 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)101.6
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
当日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2250 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)240 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法D(mm)13 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)4.90
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1987 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)546 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)14 寸法D(mm)13 寸法L2(mm)33 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)33
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0694 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)248 種類リンク 寸法L(mm)60 寸法D(mm)13.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)4.90
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2704 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)286 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)96 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)16 寸法D(mm)13 寸法E(mm)14 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)9.80
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。 クロス目はスタンダードタイプAGF-100FRと同じですが、離型性を大幅に向上させました。
仕様●厚み:0.13mm●幅:13mm●長さ:10m●材質:フッ素樹脂/ガラスクロス/シリコーン系粘着剤●引張強さ:360●破壊電圧:5KV●最高使用温度:250℃ アズワン品番68-0514-71
1巻
2,098 税込2,308
8日以内出荷

HellermannTyton プッシュアンドクリック式クロークリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する幅広い用途で使用され
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7426-82
1箱(1500個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さ 13 mm、幅 13 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1565 アズワン品番65-7450-82
1袋(100個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長: 接着タイプ 汚れのない面にすばやく取付可能 結束バンドを 4 方向から挿入可能 パネルへのアクセスが限られている場合、穴開けが望ましくない場
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:385-3885 アズワン品番65-7472-86
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:50 アズワン品番65-7363-79
1袋(50個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 13 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さは 16.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:16.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 16.5mm アズワン品番65-7405-87
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:2.7mm●長さ:13mm●幅:13 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB2APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性 アズワン品番65-7438-69
1袋(100個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 粘着力(N/cm)3.5 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005 粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)