絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(25)
  • 水本機械製作所(244)
  • エスコ(180)
  • AIOULE(ふじわら)(103)
  • TRUSCO(90)
  • ハンマーキャスター(66)
  • サンワ(66)
  • 富士インパルス(62)
  • マーテック(61)
  • コンドーテック(59)
  • ヨドノ(57)
  • 大阪魂(47)
  • KITO(キトー)(43)
  • 大洋製器工業(37)
  • 山金工業(33)
  • ニッサチェイン(30)
  • YOKE(29)
  • イーグルクランプ(27)
  • 象印チェンブロック(27)
  • サンコー(三甲)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(452)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(37)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
商品レビュー
  • 以上(366)
  • 以上(400)
  • 以上(408)
  • 以上(416)
価格
  • 1,500円以下(693)
  • 1,500-10,000円(709)
  • 10,000-50,000円(545)
  • 50,000-100,000円(177)
  • 100,000円以上(149)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「13mm」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 内径13mm
2,035件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿テープ イシマル産業綿テープイシマル産業
10,980税込12,078
1セット(20巻)
3日以内出荷
電気絶縁用 綿テープ
厚さ(mm)0.18長さ(m)30伸度(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンク MF マーテックマスターリンク MFマーテック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
接着剤転写テープ 9672LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9672LE3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1巻
79日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13長さ(m)54.8テープ幅(mm)406基材なし粘着剤アクリル系
ステンレス スイベル(JANコード袋入り) 水本機械製作所ステンレス スイベル(JANコード袋入り)水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。トラスコ品番211-7444材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)59寸法D(mm)5寸法L2(mm)14寸法W1(mm)23寸法W2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.18
APT型ユーエイロック ユーエイキャスターAPT型ユーエイロックユーエイキャスター
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型新晃電機
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型新晃電機
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。スリムで持ちやすいデザインです。耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
169税込186
1巻
翌日出荷
金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。
用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1グレー長さ(m)5
ターンバックル 共立電機ターンバックル共立電機
439税込483
1個
翌々日出荷
-
接着剤転写テープ F9460PC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ F9460PC3M(スリーエム)
89,980税込98,978
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から53日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ F-9469PC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ F-9469PC3M(スリーエム)
179,800税込197,780
1箱(2巻)
5日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)500×55粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9671LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9671LE3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1巻
5日以内出荷から107日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9472LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9472LE3M(スリーエム)
79,980税込87,978
1巻
92日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9471LE)、0.13mm(9472LE)です。0.102mm厚の紙ライナーで、9671LE/9672LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.132寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 9471LE 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9471LE3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1巻
94日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9471LE)、0.13mm(9472LE)です。0.102mm厚の紙ライナーで、9671LE/9672LEはライナー違いの製品です。
用途UL969に適合します。ゴム・べニアなど様々な材料に適します。厚さ(mm)0.058寸法(幅Wmm×長さLm)1371×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MP3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1巻
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 468MC3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1巻
103日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 467MP 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MP3M(スリーエム)
27,980税込30,778
1巻ほか
5日以内出荷から100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 467MC 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 467MC3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1巻
96日以内出荷
エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8粘着剤アクリル系
VHB 接着剤転写テープ F-9473PC 3M(スリーエム)VHB 接着剤転写テープ F-9473PC3M(スリーエム)
159,800税込175,780
1巻
100日以内出荷
透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。
用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.25寸法(幅Wmm×長さLm)596×54.8粘着剤アクリル系
工具セット(差込角9.5mm) SATA工具セット(差込角9.5mm)SATA
30,980税込34,078
1セット
翌日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる58点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3523セット内容72ギアラチェットハンドル:差込角9.5mm、6角ソケット6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19 mm、ボールポイント六角棒レンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10 mm、コンビネーションレンチ 8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 18、 19 mm、コンビネーションラチェットレンチ 17 mm、[ドライバー[-]] 6×38mm、 3.2×75mm、 5×100mm、[ドライバー[+]] #2×38mm、 #0×75mm、 #1×100mm、 #2×150mm、ペンチ 200mm、ラジオペンチ 160mm、スナップリングプライヤーセット、メジャー 3mx16mm、23 pc. 隙間ゲージセット 0.02mm-1mm、ストレートスチール定規 150mm、ボールピンハンマー 16oz/454g、、マグネットピックアップツール、スナップオフナイフ材質クロムバナジウム鋼内容58点ケース色ケース寸法(mm)345×535×100
工具セット(差込角12.7mm) SATA工具セット(差込角12.7mm)SATA
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
一般的な整備作業から高度な修理作業まで幅広く対応できる104点セットです。ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。クロムバナジウム鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性を実現できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。トラスコ品番679-3504セット内容72ギアラチェットハンドル :差込角12.7mm差込角6.35mm 、1/4” Dr. ピットアダプター 、1/4” Dr. エクステンションバー 2”、 4” 、1/2” Dr. エクステンションバー 5”、 10” 、1/4” Dr. Flex エクステンション 150 、1/4”、 1/2” Dr. ユニバーサルジョイント 、1/4”、 1/2” Dr. スライド式Tハンドル、1/4” Dr. スピナーハンドル 、1/2” Dr. スパークプラグソケット 16、 21 、1/4” Dr.6角ソケット3.5、 4、 4.5、 5、 6、 7、 8、 9、10、 11、 12、 13、 14mm 、1/4” Dr.6角ディープ4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、11、 12mm 、1/2” Dr. 6角ソケット10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 27、 30、 32 mm、1/2” Dr. 6角ディープソケット 13、 14、 17、 19mm 、9 Pc. キーレンチセット 1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10mm 、コンビネーションレンチ 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、15、 16、 17、 18、 19mm 、 1/4”ピット: [+ ]#1、 #2;[六角レンチ ] 3、 4、 5、 6、 8mm ; トルクス T10、 T15、 T20、 T25、 T30、 T40; [- ] 3、 4 mm、ラジオペンチ6” 、ニッパー6” 、ペンチ 7” 、ウォーターポンププライヤー 10”材質クロムバナジウム鋼内容104点ケース色ケース寸法(mm)390×570×103
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
789,800税込868,780
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33
結束テープ(PVCハーネステープ) キラックス結束テープ(PVCハーネステープ)キラックス
159税込175
1巻
6日以内出荷
厚さ0.13mm、柔軟な基材で作業性に優れ、被着体によくなじみます。配線の結束・識別などに適したテープです。脱鉛タイプです。RoHS2規制適合品。
用途ワイヤーハーネスの結束・保護に。配線の識別などに。幅(mm)19厚さ(mm)0.13長さ(m)20基材ポリ塩化ビニル粘着剤ゴム系伸び(%)257粘着力(N/10mm)1.79引張強度(N/10mm)30.61RoHS指令(10物質対応)対応
脚立 サンワダイレクト脚立サンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!丈夫で軽いアルミフレーム製です。折りたたみ式なので、収納に便利。折り畳んだあと、持ち運びに便利な取っ手付き。4段式タイプ。耐荷重はたっぷりの150kgで頑丈設計。※1台販売です。
材質フレーム部/アルミシルバー段数4背もたれなし肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)広げた時:約44.5×116×141、折り畳んだ時:約7×13×153最大奥行(mm)約1140機能折りたたみ式全高(cm)141総耐荷重(kg)150材質(部品)(主要成型)アルミ、PP脚幅(mm)約445脚立タイプ140cmタイプカテゴリー脚立キャスターの有無なし
LD規格袋   No.13 ジャパックスLD規格袋 No.13ジャパックス
12,980税込14,278
1ケース(50枚×20冊)
翌々日出荷
13号サイズ、横260mmx縦380mm、厚み0.080mmの規格袋(ポリ袋)です。 厚み0.080mm (80ミクロン, 80μ) の丈夫な特厚タイプ。破れにくく、重量物にも対応できます。 様々なものの保管や小分け、整理、収納、包装など多目的に使える透明タイプの規格袋(ポリ袋)です。 大きさの目安としては、A4フラットファイルが入るサイズです。 低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。 柔軟性に優れ、突起物にも強い規格袋(ポリ袋)です。 工場、加工所、食品工場、店舗など幅広い場面で活用できます。 食品衛生法適合商品です。
材質LLDPE厚さ(mm)0.08透明縦(mm)380横(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応
L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB ウェルコムデザインL-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USBウェルコムデザイン
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code付属品インターフェイスケーブル寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状USB-A プラグ寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー式コードレス梱包機 WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機WAKO(和光商事)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。
用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、幅/13~16mm、厚さ/0.4~1.2mm関連資料※使用方法(0.25MB)
オープンソケット オープンソケット クロスビーオープンソケット オープンソケットクロスビー
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。セット内容ピン(1本)、割ピン(1本)材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
クローズソケット クローズソケット クロスビークローズソケット クローズソケットクロスビー
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
ハンディ式バンド結束機  タッチパネル式 KYM機械商事ハンディ式バンド結束機 タッチパネル式KYM機械商事
419,800税込461,780
1台
22日以内出荷
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5制御方式ボタン+タッチスクリーン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要)バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリーバンド厚さ(mm)0.4~1.2充電器出力16.8~21充電器入力110V~240V-50/60Hz充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN)溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能)強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による)冷却時間2.5秒(調整可能)RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)PP/PET最大直流電流(A)3.5
ゴム フラットバンジー ユタカメイクゴム フラットバンジーユタカメイク
299税込329
1本
当日出荷
ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装標準幅(mm)13
アルミクロステープ まつうら工業アルミクロステープまつうら工業
689税込758
1個
5日以内出荷
手で簡単にカットできる、ポリエチクロス基材にアルミ箔を蒸着したテープです。扱いやすく、貼り付け時の安定性に優れます。
用途簡易補修テープとして。幅(mm)50厚さ(mm)0.155シルバー長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルトナニワ(NANIWA)
6,598税込7,258
1箱(1個)
4日以内出荷
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT 日東電工薄型PTFE粘着テープニトフロン No.903UT日東電工
89,980税込98,978
1箱(41巻)
21日以内出荷から30日以内出荷
総厚み0.06mmの薄型タイプの粘着テープです。従来品と比べて約23%の軽量化を実現し、資源保護に貢献します。耐熱性、滑り性、撥水性などのすぐれた特性を備えています。-60℃~200℃の広い温度範囲で連続使用が可能です(推奨値)。また、短時間であればより高温でも使用可能です。UL510の難燃基準に対して、Flame Retardantを取得しています(登録番号E34833)。
用途電線・ケーブルおよびコイルの絶縁耐熱テープ。モータ駆動システムの絶縁および摺動。自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。厚さ(mm)0.06構成シリコン系粘着剤・ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)フィルム伸び(%)180絶縁破壊電圧(kV)6.4難燃性UL510 Flame Retardant (E34833)巻戻し力3.8(N/19mm)動摩擦係数0.1
両形スイベル 電気 大洋製器工業両形スイベル 電気大洋製器工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
【国産】シンブル A型 大洋製器工業【国産】シンブル A型大洋製器工業
13,980税込15,378
1セット(50個)
4日以内出荷から9日以内出荷
【輸入】シンブル A型 大洋製器工業【輸入】シンブル A型大洋製器工業
5,598税込6,158
1セット(50個)ほか
4日以内出荷
...
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら